Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLOWLINE LO10-1305 optikai szivárgásérzékelő univerzális Polypro | AA4MET 12U430

FLOWLINE LO10-1305 optikai szivárgásérzékelő univerzális Polypro

Raktáron
Tétel: AA4MET Modell: LO10-1305Kereszthivatkozás: 12U430
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
€282.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOptikai szivárgásérzékelő
Pontosság+/- 1 mm vízben
Kábel hossza10 láb.
Kábeltípus4-vezetékes, PP
Kapcsolat besorolása60VA, 1A max.
kontakt típusSPST relé
Magasság1.05
Bemeneti feszültség12-36 VDC
Hossz3.0
Anyagpolipropilén
Max. Nyomás150 psi @ 25 C fok
Felszerelés3 / 4 "NPT
IrányultságEgyetemes
teljesítmény4 vagy 20 mA vagy relé
Ismétlési+/- 0.5 mm vízben
Temp. HatótávolságF: -40 foktól 176 fokig C: -40 foktól 80 fokig
típusPontszint érzékelő
Szélesség1.05

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód9032896085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Érzékelő értékelése (általános használat)

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLOWLINE LO10-1305 optikai szivárgásérzékelő univerzális Polypro
€282.97 /Mértékegység