FINISH THOMPSON HVDP & M58H elektromos dobszivattyú 115v 60 Hz 1 LE | AD3UBZ 40P662

FINISH THOMPSON HVDP & M58H elektromos dobszivattyú 115v 60 Hz 1 Hp

Raktáron
Tétel: AD3UBZ Modell: HVDP & M58HKereszthivatkozás: 40P662

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,396.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtetésű dobszivattyú
Művelet típusaDugattyú
Adapter anyaga316 Stainless Steel
Adapter típusaDugó
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete1-1 / 2 "
Használatra On30, 55 gal. Dobok
TömítőanyagBuna-N
G PM3.5 a 8.5
Ház anyaga316 Stainless Steel
HP1
Hz60
Bemeneti méret2"
Max. GPM olajhoz8.5 @ 100 CPS
Max. GPM vízhez8.5
Max. Fej300 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.180 F
Max. Nyomás130 psi
Max. Hőmérséklet180 F
Max. Viszkozitás20,000 XNUMX CPS
Maximális fej300 ft.
kimértNem
MotorházTeljesen zárt ventilátorral hűtött
motor típusaUniverzális AC / DC
Kimeneti méret1-1/2" Tri-Clamp
Teljes hossz57.875 "
pH tartomány6 a 10
Fázis1
A szivattyú testének anyaga316 Stainless Steel
RPM10,000
Tömítés anyagaCarbon, Kerámia, Buna-N
Szívócső kimenet OD mérete2"
Feszültség115 VAC
Nedvesített anyagok316 Rozsdamentes acél, Buna

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)149.86
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8413810040
Származási országUS

Termék részletek:

    • DEF kompatibilis (nem)
    • Különleges jellemzők: Progresszív üreges kialakítás, 100,000 316 cP-ig, 58 rozsdamentes acél cső és tengely, Buna-N, Viton® vagy PTFE állórész anyagok, Mechanikus tömítés, Egyedülálló camlock funkció, amely könnyen leválasztja a csövet a tisztításhoz, HR változatok M59H vagy MXNUMXH univerzális motor

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON HVDP & M58H elektromos dobszivattyú 115v 60 Hz 1 Hp
€10,396.09 /Mértékegység