FINISH THOMPSON EFS-40/S4 levegővel működtetett dobszivattyú 1/2 LE 212 fokos F | AA7AJC 15R527

FINISH THOMPSON EFS-40 / S4 léghajtású dobszivattyú 1/2 Hp 212 F fok

Raktáron
Tétel: AA7AJC Modell: EFS-40/S4Kereszthivatkozás: 15R527

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,213.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégüzemű dobszivattyú
Ürítőcső hossza5 ft.
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete3 / 4 "
A kisülő cső kimenetének OD mérete1"
Csövek anyagának ürítésePVC
G PM15
Tömlő hossza5 láb.
Tömlő anyagaPVC
Ház anyaga316 Stainless Steel
HP1/2
Bemeneti méret1.25 "
Max. Levegőbemenet (PSI)7.4
Max. GPM olajhoz7 @ 100 CPS
Max. GPM vízhez15
Max. Fej17 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212 fok F
Max. Nyomás7.4 psi
Kimeneti méret3 / 4 "Barb
Tömítés anyagaFKM
Szívócső hossza40 "
Szívócső kimenet OD mérete1-1 / 4 "
típusMotor és cső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)147.32
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8413500080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON EFS-40 / S4 léghajtású dobszivattyú 1/2 Hp 212 F fok
€2,213.01 /Mértékegység