Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

FIBER-METAL BY HONEYWELL 5906BK Hegesztő sisak árnyalata 10 fekete | AA2BDC 10C434

FIBRE-METAL BY HONEYWELL 5906BK hegesztősisak ernyő 10 fekete

Cikkszám: AA2BDC Modell: 5906BKKereszthivatkozás: 10C434
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 16

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€137.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPasszív hegesztő sisak
színekFekete
GrafikaEgyik sem
FejfedőSpeedy Loop
Objektívárnyék10
AnyagHőre lágyuló
Ívérzékelők száma0
Lemezmagasság2"
Lemez szélessége4-1 / 2 "
megtekintése Area2 "x 4-1 / 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8055
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)35.81
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód6506106075
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csiszolási mód (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekAnyagÁr
FIBER-METAL BY HONEYWELL 906GY Hegesztő sisak árnyalata 10 szürke | AC3YDM 2XKX8 906GYSzürkeHőre lágyuló€116.87
FIBRE-METAL BY HONEYWELL 5906GY Hegesztősisak Shade 10 Szürke | AC3YDN 2XKX9 5906GYSzürkeHőre lágyuló€130.46
FIBER-METAL BY HONEYWELL 110PWE hegesztő sisak árnyalata 10 fehér | AC3YDP 2XKY1 110PWEfehérÜveggyapot€142.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FIBRE-METAL BY HONEYWELL 5906BK hegesztősisak ernyő 10 fekete
€137.02 /Mértékegység