FIBERPLATE 870280 Vinyl Ester Gry 1/8 x 48 x 48 hüvelyk | AD6URC 4ATH3

FIBERPLATE 870280 Vinyl Ester Gry 1/8 x 48 x 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6URC Típus: 870280Kereszthivatkozás: 4ATH3

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€589.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkészlet
színekSötét szürke
Hossz48 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.125 "
AnyagPrémium vinilészter
Max. Hőmérséklet180 F
Gyanta típusaVi-Corr
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+ 0.938 / -0.032 "
típusGrit-tel
Szélesség48 "
Szélesség tűrés+/- 0.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.3
Hajó magassága (cm)0.32
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód3925900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságVastagsági toleranciaSzélességÁr
FIBERPLATE 870160 vinilészter Gry 1/8 x 12 x 12 In | AD6UQP 4ATF9 87016012 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "€166.01
FIBERPLATE 870170 vinilészter Gry 1/4 x 12 x 12 In | AD6UQQ 4ATG1 87017012 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€195.06
FIBERPLATE 870190 vinilészter Gry 1/2 x 12 x 12 In | AD6UQT 4ATG3 87019012 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€243.83
FIBERPLATE 870200 vinilészter Gry 1/8 x 12 x 24 In | AD6UQU 4ATG4 87020024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "€228.27
FIBERPLATE 870210 vinilészter Gry 1/4 x 12 x 24 In | AD6UQV 4ATG5 87021024 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€286.38
FIBERPLATE 870230 vinilészter Gry 1/2 x 12 x 24 In | AD6UQX 4ATG7 87023024 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€383.90
FIBERPLATE 870240 vinilészter Gry 1/8 x 24 x 24 In | AD6UQY 4ATG8 87024024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "24 "€262.84

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FIBERPLATE 870280 Vinyl Ester Gry 1/8 x 48 x 48 hüvelyk
€589.73 /Mértékegység