Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FIBERPLATE 870160 vinilészter Gry 1/8 x 12 x 12 In | AD6UQP 4ATF9

FIBERPLATE 870160 Vinyl Ester Gry 1/8 x 12 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6UQP Típus: 870160Kereszthivatkozás: 4ATF9

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€166.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkészlet
színekSötét szürke
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.125 "
AnyagPrémium vinilészter
Max. Hőmérséklet180 F
Gyanta típusaVi-Corr
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+ 0.938 / -0.032 "
típusGrit-tel
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+/- 0.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.58
Hajó magassága (cm)0.32
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3925900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságVastagsági toleranciaSzélességÁr
FIBERPLATE 870170 vinilészter Gry 1/4 x 12 x 12 In | AD6UQQ 4ATG1 87017012 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€195.06
FIBERPLATE 870190 vinilészter Gry 1/2 x 12 x 12 In | AD6UQT 4ATG3 87019012 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€243.83
FIBERPLATE 870200 vinilészter Gry 1/8 x 12 x 24 In | AD6UQU 4ATG4 87020024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "€228.27
FIBERPLATE 870210 vinilészter Gry 1/4 x 12 x 24 In | AD6UQV 4ATG5 87021024 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€286.38
FIBERPLATE 870230 vinilészter Gry 1/2 x 12 x 24 In | AD6UQX 4ATG7 87023024 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€383.90
FIBERPLATE 870240 vinilészter Gry 1/8 x 24 x 24 In | AD6UQY 4ATG8 87024024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "24 "€262.84
FIBERPLATE 870250 Vinyl Ester Gry 1/4 x 24 x 24 In | AD6UQZ 4ATG9 87025024 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "24 "€273.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FIBERPLATE 870160 Vinyl Ester Gry 1/8 x 12 x 12 hüvelyk
€166.01 /Mértékegység