FIBERGRATE 879100 Rács nagy terhelés 1 1/2 hüvelyk D 6 x 4 Feet Rec | AD6UWJ 4ATW2

FIBERGRATE 879100 Rács nagy terhelés 1 1/2 hüvelyk D 6 x 4 láb Rec

Tétel: AD6UWJ Típus: 879100Kereszthivatkozás: 4ATW2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,202.11 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖntött rács
Csapágymagasság1-1 / 2 "
Csapágyrúd szélessége0.43 "
színekSötét szürke
Mélység1.5 "
BillentyűzésEgyik sem
AnyagPrémium vinilészter
Max. Hőmérséklet180 F
MeshNégyszögletes
Háló alakúNégyszögletes
Hálós méret1 x 2 "
Gyanta típusaVi-Corr
Span4 ft.
felületiSima
típusNagy terhelésű öntött
Szélesség6 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.13
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód3925900000
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FIBERGRATE 879100 Rács nagy terhelés 1 1/2 hüvelyk D 6 x 4 láb Rec
€3,202.11 /Mértékegység