Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FELCO C7 kábelvágó, nyíróvágó, 7-1/2 hüvelyk hosszú, műanyag bevonatú fogantyú | AA4KHA 12R371

FELCO C7 kábelvágó, nyíróvágás, 7-1/2 hüvelyk hosszú, műanyag bevonatú fogantyú

Raktáron
Tétel: AA4KHA Modell: C7Kereszthivatkozás: 12R371

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€153.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvágó
Vágási műveletNyíró vágás
Alumínium vágási kapacitás5 / 32 "
Vágási kapacitás réz5 / 32 "
Vágási kapacitás puha acél5 / 32 "
Fogantyú kialakításaMűanyag bevonatú markolat
Teljes hossz7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3175
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8203300000
Származási országCH

Termék részletek:

    • Háromszög alakú vágórendszerrel tervezték, hogy tiszta vágást biztosítson (összenyomódás nélkül) koaxiális vagy puha kábeleken
    • Műanyag bevonatú fogantyú hüvelykujj-fogóval, amely lehetővé teszi az egykezes működést
    • Edzett acél pengék és középső csavar a visszaélések ellen

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen tartozékok/alkatrészek kompatibilisek a Felco C7 kábelvágóval?

A. Felco 990 zsír, 980 kenőspray, C7/4 ellenanya, C7/10 rugó és C7/35 markolat kompatibilis ezzel a maróval.

K. Mik azok a Felco kábelvágók?

A. A Felco egykezes kábelvágókat kis átmérők aprólékos vágására tervezték erőfeszítés és anyagkárosodás nélkül. Ideálisak a gumiabroncs- és kerítés- / rácsos iparban, és ideálisak rozsdamentes acél kábelek vágására.

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú kialakításaTeljes hosszÁr
FELCO C3 kábelvágó nyíróvágó 7-1/2 hüvelykes | AA4KGZ 12R370 C3Műanyag bevonatú markolat7.5 "€175.29
FELCO C9 kábelvágó ollóvágó 13 hüvelykes | AA4KHB 12R372 C9Kovácsolt alumínium13 "€407.92
FELCO C12 kábelvágó nyíró vágás 19 hüvelyk | AA4KHC 12R373 C12Kovácsolt alumínium19 "€662.89
FELCO C16 kábelvágó nyíró vágás 23 hüvelyk | AA4KHD 12R374 C16Kovácsolt alumínium23 "€972.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FELCO C7 kábelvágó, nyíróvágás, 7-1/2 hüvelyk hosszú, műanyag bevonatú fogantyú
€153.54 /Mértékegység