FEIN POWER TOOLS KBB 30 kompakt mágneses fúróprés 120V | AF7LDF 21VJ79

FEIN POWER TOOLS KBB 30 kompakt mágneses fúróprés 120V

Raktáron
Tétel: AF7LDF Modell: KBB 30Kereszthivatkozás: 21VJ79

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,351.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt mágneses fúrógép
erősítők7
Kapacitás acél1-3 / 16 "
Mágneses típusElektro
Motoros HP1.25
Nincs terhelés RPM680
Teljes magasság11 "
MegfordíthatóNem
Orsó kúpos3/4 "hegesztés
Szerszám hossza9.5 "
Szerszám súlya22 font
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.4
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8459290090

Termék részletek:

A FEIN KBB 30 kompakt mágneses fúróprés ideális precíziós fúráshoz különféle anyagokban, például acélban, rozsdamentes acélban és színesfémekben. Ezt a FEIN fúróprést építőiparban, fémmegmunkálásban és ipari karbantartásban használják.

Jellemzők:

  • A FEIN KBB 30 kompakt mágneses fúróprés fémszerkezettel rendelkezik a tartósság és a szerkezeti merevség érdekében.
  • Megvilágított kapcsolókkal ellátott vezérlőpanellel van felszerelve a fokozott irányítás és láthatóság érdekében, ami garantálja a biztonságot.
  • Ez a FEIN fúróprés biztonsági védőburkolattal / forgácstörővel rendelkezik a sérülések vagy a szerszámok károsodásának csökkentése érdekében, ami kevesebb állásidőt eredményez a cserék vagy javítások során.
  • Tartalmazza továbbá a Smart Magnet technológiát, amely megakadályozza, hogy a fúrógép veszélyes körülmények között működjön a nagy pontosság és a hosszú szerszámélettartam érdekében.
  • Rugós kidobó tengelye van, 3/4 hüvelykes Slugger szárvágóval, amely megkönnyíti a gyors és egyszerű szerszámcserét a jobb termelékenység érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A FEIN KBB 30 kompakt mágneses fúróprés rendelkezik-e motoros húrral a működéshez?

V. Igen, szabadalmaztatott belső motorkábellel érkezik.

K. Ez a FEIN mágneses fúróprés precíz a kemény használathoz?

V. Egy síncsúszdarendszerrel van integrálva, így stabil és precíz platformot biztosít, csökkentve a hibák vagy balesetek esélyét.

K. Ehhez a FEIN fúrópréshez hűtőfolyadék-palackok tartoznak?

V. Igen, a MagBot mágneses hűtőfolyadék-palackkal együtt szállítjuk a hosszú élettartam érdekében.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FEIN POWER TOOLS KBB 30 kompakt mágneses fúróprés 120V
€1,351.39 /Mértékegység