FEIN POWER TOOLS GX 75 2V Talapzatos Szíjcsiszoló 4.0 LE 220V | AF7KZN 21VH73

FEIN POWER TOOLS GX 75 2V Talapzatos Szíjcsiszoló 4.0 LE 220V

Raktáron
Tétel: AF7KZN Modell: GX 75 2VKereszthivatkozás: 21VH73

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,407.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalapzatos övcsiszoló
AC erősítők14.0
Öv SFPM2850
Övméret3 x 79 hüvelyk
Dia lemez.3 x 79 "
Lemezsebesség (RPM)0 a 3600
HP4.0
Hz60
Teljes mélység40 "
Teljes magasság30 "
Teljes szélesség20 "
Fázis3
Méret (hüvelyk)X 3 18
Asztal anyagaFém
Asztali munkafelület3 In.
Feszültség220.0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81.65
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8465930055

Termék részletek:

    • Alapjárati dobméret (hüvelyk) (8)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FEIN POWER TOOLS GX 75 2V Talapzatos Szíjcsiszoló 4.0 LE 220V
€4,407.05 /Mértékegység