SZÖVETSÉGI SIGNAL RUMBLER-3 Rumler kereszteződés-elszámoló rendszer | AA4QHC 12Z063

FEDERAL SIGNAL RUMBLER-3 Rumbler kereszteződés-tisztító rendszer

Raktáron
Tétel: AA4QHC Modell: RUMBLER-3Kereszthivatkozás: 12Z063

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,548.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzirénatisztító rendszer
Használatra Onsürgősségi járművek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)18.42
Hajószélesség (cm)18.42
HS-kód8512300040
Származási országUS

Termék részletek:

A Federal Signal Rumbler-3 kereszteződés-elhárító rendszert sürgősségi járművekben használják, hogy figyelmeztessék a civileket a forgalom leküzdésére azáltal, hogy átható / rezgő alacsony frekvenciájú hanghullámokat állítanak elő. Ez a sziréna rendszer tartalmaz egy erősítőt időzítővel és két mélynyomóval.

Jellemzők:

  • A Federal Signal Rumbler-3 kereszteződés-elszámoló rendszer -30 és 60 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
  • Sűrű városi környezetben, nagy járműforgalom mellett hatékony.
  • Ez a Federal Signal Rumbler nyolc másodperces biztonsági időzítővel rendelkezik, amely automatikus hangjelzést biztosít.
  • Bármely sürgősségi járműben aktiválható a kormány kürtgyűrűjével.
  • Ennek a Rumbler szirénarendszernek a kimeneti teljesítménye 80 watt, és 182 és 400 Hz közötti hangfrekvencián működik.
  • Kompatibilis a 100/200 wattos vészsziréna erősítővel.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Federal Signal Rumbler-3 kereszteződés-elhárító rendszer névleges kimeneti feszültsége?

A. 64 VDC (csúcstól csúcsig).

K. Mi a működési frekvencia tartománya ennek a kereszteződés-elszámolási rendszernek?

V. A frekvencia tartománya 182 és 400 Hz között van.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FEDERAL SIGNAL RUMBLER-3 Rumbler kereszteződés-tisztító rendszer
€2,548.72 /Mértékegység