Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FEDERAL SIGNAL ES100C jármű hangszóró 100W fekete | AH6HNW 35ZX59

FEDERAL SIGNAL ES100C jármű hangszóró 100W fekete

Raktáron
Tétel: AH6HNW Típus: ES100CKereszthivatkozás: 35ZX59

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€457.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJármű hangszóró
befejezFekete festett
Magasság6
Hossz5.5 "
AnyagAlumínium
típus100W
Feszültség32VRMS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4075
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)16
Származási országUS

Termék részletek:

A Federal Signal ES100C Dynamax jármű hangszórója vékony formájú és könnyű kialakítású, így ideális különféle rendőrségi és tűzoltó/egészségügyi járművek számára akár 100 W-os jelek előállítására.

Jellemzők:

  • A Federal Signal ES100C Dynamax járműhangszóró neodímium meghajtóval rendelkezik a megbízható teljesítmény érdekében.
  • A nagy membrán lehetővé teszi, hogy a hangszóró alacsonyabb frekvenciatartományokat is rögzítsen.
  • Ez a hangszóró kompozit műanyag (30%-ban üveggel töltött PET) házzal rendelkezik, amely megakadályozza a korróziót és megőrzi merevségét magas hőmérsékleten.

Kompatibilis tartozékok:

  • Federal Signal ESFMT-EF tartó: Ez a rácsos süllyesztett tartó megkönnyíti a hangszóró felszerelését.
  • Szövetségi jelerősítő: Ennek az erősítőnek a kiegészítése javítja a hangszóró hangminőségét.

Szabványok és jóváhagyások:

  • SAE
  • CCR

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a hangszóró működési hőmérsékleti tartománya?

A. -40 és 176 F között.

K. Hogyan kell felszerelni ezt a Federal Signal ES100C jármű hangszórót?

A.

  • Keressen egy sík felületet a hangszóró felszereléséhez.
  • Használja a hangszóró hátlapját sablonként a rögzítési lyukak megjelölésére.
  • Fúrjon két 5/16 hüvelykes lyukat.
  • Rögzítse a hangszórót két 5/16 hüvelykes rozsdamentes acél csavarral.

K. Hogyan biztosítható a biztonság a hangszóró beszerelése közben?

A.

  • Helyezzen ESD-jóváhagyással ellátott fedelet a készülékre, hogy megakadályozza a fémforgácsok bejutását.
  • Ne csatlakoztassa a hangszórót a jármű akkumulátorához, mielőtt az összes többi csatlakoztatást elvégezné.
  • Tartsa távol a hangszórót és a hangszóró vezetékeit a légzsákoktól.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FEDERAL SIGNAL ES100C jármű hangszóró 100W fekete
€457.51 /Mértékegység