Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FEDERAL SIGNAL 750501 Sziréna hangszóró 100 W 5 7/10 hüvelyk Magasság | AA4QGY 12Z055

FEDERAL SIGNAL 750501 sziréna hangszóró 100 W 5 7/10 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AA4QGY Típus: 750501Kereszthivatkozás: 12Z055

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€351.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangszóró
erősítők100 Watt
befejezHő- és korrózióálló
Használatra OnRendőrség, tűzoltók, mentők és egyéb sürgősségi járművek
Magasság5 7 / 10 "
Hossz4 2 / 5 "
AnyagPolietilén-tereftalát
FelszerelésOldalsó száj
típus100 Watt
Szélesség7 7 / 10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2625
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)11.3
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8512902000
Származási országUS

Termék részletek:

A Federal Signal 750501 sziréna hangszórója a lökhárítóra vagy a rendőrségi és tűzoltó/egészségügyi járművek rácsának belsejébe van felszerelve.

Jellemzők:

  • A Federal Signal 750501 sziréna hangszóró helyben cserélhető neodímium meghajtóval rendelkezik a kiváló minőségű hangzás érdekében.
  • Hőnek, nedvességnek és korróziónak ellenálló PET (polietilén-tereftalát) háza van.
  • Ez a hangszóró vízszintesen vagy függőlegesen egyszerűen felszerelhető (a mellékelt rozsdamentes acél csavarokkal).

Kompatibilis tartozékok:

  • Federal Signal Bracket Kits: A márka konzolkészleteket gyárt, amelyek segítségével a felhasználók felszerelhetik ezt a hangszórót különféle autókra.

Szabványok és jóváhagyások:

  • SAE
  • CCR
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a hangszóró működési hőmérsékleti tartománya?

A. -40 és 176 F között.

K. Hogyan kell felszerelni ezt a Szövetségi Signal sziréna hangszórót?

A.

  • Válasszon egy megfelelő rögzítési helyet, amely megfelelő alátámasztást és távolságot biztosít a hangszóró szerelvény számára.
  • Távolítsa el a meghajtót a hangszóró szerelvényből.
  • Helyezze el a ház szerelvényt függőlegesen.
  • Forgassa el a meghajtót 90 fokkal úgy, hogy a 'DRAIN HOLE, THIS SIDE DOWN' címke lefelé mutasson.
  • Szerelje vissza az illesztőprogramot úgy, hogy a vezetékek az egyik oldalsó domborműnél kilépjenek.
  • Jelöljön ki és fúrjon két lyukat (5.6 hüvelyk távolságra egymástól) a tervezett rögzítési felületen.
  • Igazítsa a hangszórót a lyukakhoz, és húzza át a két lépcsős csavaron. Győződjön meg arról, hogy a fej simán fekszik a hangszóró házának belső falán.
  • Rögzítse az egységet a rögzítési felülethez az alátétek és az ütközőanyák rögzítésével.

K. Hogyan biztosítható a biztonság a rögzítőlyukak fúrása közben?

A.

  • Fúrás előtt ellenőrizze, hogy a területen nincsenek-e mechanikus vagy elektromos alkatrészek.
  • Sorjázza le az összes fúrt lyukat, és simítsa le az éles széleket.
  • Védje a fúrt lyukakon átmenő vezetékeket tömítőgyűrűvel vagy csavart / osztott csővezetékkel.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FEDERAL SIGNAL 750501 sziréna hangszóró 100 W 5 7/10 hüvelyk magasság
€351.32 /Mértékegység