Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FEDERAL SIGNAL 650001 Mikrofonvezérlésű sziréna 11–15 V DC | AA4QHA 12Z061

FEDERAL SIGNAL 650001 Mikrofonvezérelt sziréna 11-15 Vdc

Raktáron
Tétel: AA4QHA Típus: 650001Kereszthivatkozás: 12Z061

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€1,576.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávoli mikrofonvezérelt sziréna
decibelA kiválasztott hangszórótól függ
Frekvenciatartomány725 - 1550 Hz
Magasság1"
ImpedanciaA kiválasztott hangszórótól függ
Bemeneti feszültség11–15 VDC
Üzemi hőm. Hatótávolság-30 C-tól +65 C-ig
Készenléti áramKevesebb mint .22 amper
Feszültségkimenet64 V csúcs-csúcs
Teljesítmény100
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4875
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8512300040
Származási országES

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FEDERAL SIGNAL 650001 Mikrofonvezérelt sziréna 11-15 Vdc
€1,576.35 /Mértékegység