A Fasco UB598 egységcsapágymotor hasznos a HVAC, az autóipar és a gyártóiparban. Először is, kompakt és könnyen telepíthető, így időt és helyet takarít meg. Ezenkívül ideális az állandó, alacsony sebességű teljesítményhez az állandó és megbízható működést igénylő feladatokhoz. A Fasco UB598 motort gyakran használják fagyasztókban, étel- és italhűtőkben, palackhűtőkben és szellőzőegységekben. Minden szögben használható, és többféle rögzítési funkciót kínál (hátsó és láb).
Jellemzők:
- A Fasco UB598 egység csapágyazott motorja egy folyamatos üzemű, egyfázisú egység, amely ideális hosszú üzemórákhoz.
- B osztályú szigeteléssel rendelkezik a hővédelem érdekében.
- Ennek az egységnek a csapágyazott motorja TEAO házzal rendelkezik, amely nem igényel ventilátort a hűtéshez.
- Öntöttvas kerettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében.
- Ez a Fasco motor önkenő csapágyakkal rendelkezik, ami lehetővé teszi a karbantartásmentes működést.
- Árnyékolt pólusú kialakítással rendelkezik a csökkentett energiafogyasztás érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Fasco 2117 csatlakozóadapter: Ez a derékszögű csatlakozóadapter ideális elektromos csatlakozások létrehozásához.
- Fasco 1254A gumipárna: Ez a párna megakadályozza, hogy a rezgések eljuthassanak a fali motorhoz, amelyhez rögzítve van.
- Fasco 2272 rögzítőkeret: Ez a konzol a motoron lévő rögzítőfuratokhoz igazodik, lehetővé téve az egység falra vagy padlóra szerelését.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tenni az egységcsapágyas motorokkal végzett munka során?
A. Az egység csapágymotorjainak kezelése közben kapcsolja ki az áramellátást, és használjon megfelelő személyi védőfelszerelést.
K. Melyek a gyakori jelei az egység csapágymotorjának meghibásodásának?
V. A meghibásodott egység csapágymotorjának gyakori jelei lehetnek szokatlan zaj, csökkent légáramlás vagy forgási sebesség, túlzott hőség vagy teljes motorhiba. A rendszeres karbantartás megelőzheti ezeket a problémákat.
K. Milyen karbantartási követelmények vonatkoznak erre a Fasco UB598 egység csapágymotorra a HVAC rendszerekben?
V. A Fasco UB598 motor HVAC rendszerekben történő rendszeres karbantartása magában foglalja a csapágyak kenését, a kopás ellenőrzését és a tisztítást a hatékony működés érdekében.
K. Mi az a TEAO-ház?
V. A TEAO motorházban a motor teljesen zárt, és el van különítve a külső környezettől. Olyan alkalmazásokban használják, ahol a motor tiszta és száraz körülmények között működik. Az air-over aspektus azt jelenti, hogy a motor a környező levegőn keresztül hűl, míg a burkolat blokkolja a külső részecskéket és a nedvességet, biztosítva, hogy azok ne kerüljenek be, és ne befolyásolják a motor működését.
Tudjon meg többet a motorházakról itt villanymotor vásárlási útmutató.