Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FASCO UB597 egység csapágymotor 1/100 LE 0.53 CW 115V | AH7KKT 36VE42

FASCO UB597 egység csapágymotor 1/100 LE 0.53 CW 115V

Raktáron
Tétel: AH7KKT Modell: UB597Kereszthivatkozás: 36VE42

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€75.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgységcsapágy motor
CsapágyakEgység
Test Dia.3-11 / 32 "
Csavar kör Dia.2-13 / 16 "
KeretNem szabványos
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők0.53
HP1/100
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely2 13 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaHátsó / dupla láb
Motor tengely kialakításaCsavarmenetes
A motor tengelyének forgásaCWLE
Motoros alprogramHűtőszekrény / fagyasztó
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1550
Kimeneti watt9
Teljes hossz3.375 "
Fázis1
RPM tartomány1401-1500
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.1 / 4 "
A tengely hossza3.156 "
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.41
Származási országCN

Termék részletek:

A Fasco UB597 egység csapágymotorja megbízható forgóerőt biztosít a levegő keringéséhez és az optimális hőmérséklet fenntartásához a HVAC rendszerben. Hűtő- és HVAC-rendszerekben használják, kritikus eleme a ventilátorok és más forgó elemek meghajtásának.

Jellemzők:

  • Ez az egységcsapágyas motor öntöttvas motorkerettel érkezik, amely biztosítja a tartósságot és a környezeti feltételekkel szembeni ellenállást.
  • Lehetővé teszi a motor minden szögben történő rögzítését a rugalmas pozicionálás érdekében a hatékony és alkalmazkodó teljesítmény érdekében.
  • Ez a motorház teljesen zárt levegővel van felszerelve, ami fokozza a védelmet a külső elemek ellen és biztosítja az optimális hűtési hatékonyságot.
  • Automatikus hővédelemmel rendelkezik, amely biztonságot nyújt azáltal, hogy megakadályozza a túlmelegedést a hosszabb működés során, hozzájárulva a motor élettartamának meghosszabbításához.

Kompatibilis tartozékok:

  • Dayton 2MXX9 propeller: Úgy tervezték, hogy hatékonyan mozgassa a levegőt vagy más folyadékokat 1550 ford./perc maximális fordulatszámon.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú rögzítést kínál ez a Fasco UB597 egység csapágymotor?

V. Hátsó/kétlábú motorrögzítést kínál, sokoldalú telepítési lehetőségeket biztosítva különféle alkalmazásokhoz.

K. Ehhez a motorhoz tartozik anyák és csavarok a beszereléshez?

V. Gyors anyával és csavarral szállítjuk, amely megkönnyíti a biztonságos és egyszerű telepítési folyamatot.

K. Mi a Fasco UB597 egység csapágymotorjának környezeti hőmérséklete?

V. Környezeti hőmérséklete 40 °C.

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományTeljes terhelésű erősítőkHPA tengely hosszaFeszültségHossz kevesebb tengelyMotoros alprogramMotor hővédelmeÁr
FASCO UB584 egység csapágymotor 1/500 LE 0.22 CW 115V | AH7KKF 36VE31 UB5841501-16000.221/5002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€63.03
FASCO UB591 egység csapágymotor 1/250 LE 0.14 CCW 230V | AH7KKG 36VE32 UB5911501-16000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€70.05
FASCO UB589 egység csapágymotor 1/250 LE 0.29 CCW 115V | AH7KKH 36VE33 UB5891401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€78.58
FASCO UB590 egység csapágymotor 1/250 LE 0.14 CW 230V | AH7KKJ 36VE34 UB5901401-15000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€72.87
FASCO UB588 egység csapágymotor 1/250 LE 0.29 CW 115V | AH7KKK 36VE35 UB5881401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€67.30
FASCO UB592 egység csapágymotor 1/200 LE 0.34 CW 115V | AH7KKL 36VE36 UB5921401-15000.341/2002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€66.91
FASCO UB595 egység csapágymotor 3/500 LE 0.36 CCW 115V | AH7KKM 36VE37 UB5951401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€83.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO UB597 egység csapágymotor 1/100 LE 0.53 CW 115V
€75.66 /Mértékegység