Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

FASCO UB566 egység csapágymotor 4/250 LE 0.80 CW 115V | AH7KKX 36VE46

FASCO UB566 egység csapágymotor 4/250 LE 0.80 CW 115V

Cikkszám: AH7KKX Modell: UB566Kereszthivatkozás: 36VE46
Raktáron

Szerezd meg Szerda, Július 2

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

70.521Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételEgységcsapágy motor
Alkalmazás HVAC / R
Csapágy típusEgység
Test Dia.3 7 / 16 "
Csavar kör Dia.2 13 / 16 "
Működési ciklusFolyamatos
JellemzőkTeljesen zárt levegő
KeretNem szabványos
Keret anyagÖntöttvas
Frekvencia 60 Hz
Teljes terhelésű erősítők0.8A
Hp1/50 LE
TartalmazzaSebesség anya és csavar
Szigetelési osztályB osztály
Ólomhossz28 "
Hossz kevesebb tengely3 1 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 ° C
Motoros alkalmazásHűtőszekrény / fagyasztó
Motor csapágyakEgység
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaTeljesen zárt levegő
Motorváz anyagaÖntöttvas
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor szervizfaktor1
Motor tengely kialakításaCsavarmenetes
A motor tengelyének forgásaAz óramutató járásával megegyező irányú vezetékvég
Motoros alprogramHűtőszekrény / fagyasztó
Motor hővédelmekocsi
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelőcsap hossza3 / 8 "
Adattábla Rpm1550 RPM
Sebességszám1
Studs száma2, 3, 4
Sebességszám1
Kimeneti teljesítmény16 W
Teljes hossz3 5 / 8 "
Fázis1
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.1 / 4 "
A tengely hossza7 / 16 "
HővédelemAutomatikus
200V-on használhatóNem
208V-on használhatóNem
Hz60 Hz
Ins. OsztályB osztály
Motor rögzítésének típusaHátsó / dupla láb
Szerelési csap minta1 1/8" x 5/8" (L, S rögzítés), 2 13/16" (K, G rögzítés)
Kimeneti watt16 W
SztenderdekUL ÉS CSA
Ménesmennyiség2 (G rögzítés), 3 (E rögzítés), 4 (L, S rögzítés)
Feszültség115V AC
Súly3 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szerelőcsap hossza: 3/8 "

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyMotoros alprogramMotor hővédelmeAdattábla fordulat / percTeljes hosszRPM tartományÁr
FASCO UB584 egység csapágymotor 1/500 LE 0.22 CW 115V | AH7KKF 36VE31 UB5840.221/5002 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia15503.187 "1501-160025.828€
FASCO UB591 egység csapágymotor 1/250 LE 0.14 CCW 230V | AH7KKG 36VE32 UB5910.141/2502 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia14503.187 "1501-160028.705€
FASCO UB589 egység csapágymotor 1/250 LE 0.29 CCW 115V | AH7KKH 36VE33 UB5890.291/2502 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia14503.187 "1401-150032.190€
FASCO UB590 egység csapágymotor 1/250 LE 0.14 CW 230V | AH7KKJ 36VE34 UB5900.141/2502 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia14503.187 "1401-150029.851€
FASCO UB588 egység csapágymotor 1/250 LE 0.29 CW 115V | AH7KKK 36VE35 UB5880.291/2502 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia14503.187 "1401-150027.706€
FASCO UB592 egység csapágymotor 1/200 LE 0.34 CW 115V | AH7KKL 36VE36 UB5920.341/2002 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia15503.187 "1401-150028.185€
FASCO UB595 egység csapágymotor 3/500 LE 0.36 CCW 115V | AH7KKM 36VE37 UB5951/1501/1502 13 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia15503.375 "1401-150034.264€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO UB566 egység csapágymotor 4/250 LE 0.80 CW 115V
70.521€ /Mértékegység