Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FASCO D219 Hvac motor 1/8 LE 3000 rpm 115v 3.3 | AC7LTD 38N525

FASCO D219 Hvac motor 1/8 LE 3000 rpm 115v 3.3

Raktáron
Tétel: AC7LTD Típus: D219Kereszthivatkozás: 38N525

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€494.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
CsapágyakLabda
Test Dia.3.3 "
AdóFolyamatos Air-Over
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret3.3
Teljes terhelésű erősítők1.8
HP1/8
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely5.125 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésStud
Szerelési minta2-7/8 x 2-7/8
Adattábla fordulat / perc3000
Sebességek száma1
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1801-3000
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 16 "
A tengely hossza2.25 "
Tengely típusaLakás
Stud helye4 / SE
Stud / Base Mtg. Minta2-7/8 x 2-7/8"
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1835
Hajó magassága (cm)8.57
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)8.57
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termék részletek:

A Fasco D219 HVAC motor ideális a szellőztető berendezések zökkenőmentes indításához. Hasznos a gyártási létesítmények, raktárak és kereskedelmi munkahelyek hőmérsékletének csendes csökkentésében.

Jellemzők:

  • A Fasco D219 HVAC motor állandó osztott kondenzátorral rendelkezik, amely csökkenti az adott terheléshez felhasznált teljesítményt.
  • TEFC házzal és meghosszabbított csapokkal rendelkezik az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.
  • Motorja megfordítható, és az óramutató járásával megegyezően és ellentétes irányban is foroghat.
  • Ez az egyfázisú HVAC motor acélvázzal rendelkezik a tartósság érdekében.
  • B osztályú hőszigeteléssel rendelkezik.
  • A Fasco D219 HVAC motor lapos tengellyel rendelkezik, mindkét végén golyóscsapágyakkal a zökkenőmentes erőátvitel érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan állapíthatom meg, hogy a Fasco HVAC motorom hatékonyan működik-e?

V. Az energiafogyasztás figyelése, a következetes hőmérséklet-szabályozás és a rendszeres karbantartás segíthet felmérni HVAC-motorja hatékonyságát.

K. Melyek a legfontosabb karbantartási feladatok a HVAC motorok jó állapotban tartása érdekében?

V. A rendszeres karbantartási feladatok közé tartozik a légszűrők tisztítása vagy cseréje, a mozgó alkatrészek kenése, az elektromos csatlakozások ellenőrzése, valamint a motor kopás- és kopásvizsgálata.

Termékváltozatok

TermékekModellHossz kevesebb tengelyCsapágyakAdóMotortervezésMotorház kialakításaMotoros alprogramMotor hővédelmemotor típusaÁr
FASCO D200 Hvac Motor 1/85 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRT 38N515 D2002"UjjFolyamatos Air-OverÁrnyékolt poleNyissa ki a CseppállóKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátorkocsiÁrnyékolt pole€145.08
FASCO D201 Hvac Motor 1/85 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D2012.25 "UjjFolyamatos Air-OverÁrnyékolt poleNyissa ki a CseppállóKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátorkocsiÁrnyékolt pole€147.63
FASCO D608 Hvac 3.3 hüvelykes motor 1/50 LE 230v Cw | AC7LRW 38N518 D6083.75 "UjjFolyamatos Air-OverÁrnyékolt poleNyissa ki a CseppállóKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátorkocsiÁrnyékolt pole€198.09
FASCO D209 Hvac Motor 1/30 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D2093.625 "UjjFolyamatos Air-OverÁrnyékolt poleNyissa ki a CseppállóKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátorkocsiÁrnyékolt pole€193.25
FASCO D208 Hvac Motor 1/30 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D2083.625 "UjjFolyamatos Air-OverÁrnyékolt poleNyissa ki a CseppállóKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátorkocsiÁrnyékolt pole€197.08
FASCO D214 Hvac Motor 1/20 LE 3000 RPM 115/230V 3.3 | AC7LRZ 38N521 D2144.625 "UjjFolyamatos Air-OverÁrnyékolt poleTeljesen zárt ventilátorral hűtöttKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátorkocsiÁrnyékolt pole€353.03
FASCO D215 Hvac Motor 1/20 LE 3000 RPM 115/230V 3.3 | AC7LTA 38N522 D2154.625 "LabdaFolyamatos Air-OverÁrnyékolt poleTeljesen zárt ventilátorral hűtöttKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátorkocsiÁrnyékolt pole€389.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO D219 Hvac motor 1/8 LE 3000 rpm 115v 3.3
€494.67 /Mértékegység