Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

FASCO D213 Hvac Motor 1/16 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LUJ 38N553

FASCO D213 Hvac motor 1/16 LE 3000 rpm 115v 3.3

Cikkszám: AC7LUJ Modell: D213Kereszthivatkozás: 38N553
Raktáron

Szerezd meg Kedd, április 29

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

89.181Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Alkalmazás Hvac/R
Csapágy típusUjj
CsapágyakUjj
Test Dia.3.312 "
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos Air-Over
Működési ciklusFolyamatos
HázNyissa ki a szellőzőt
Keret3.3
Keret anyagAcél
Keret méret3.3 "
Frekvencia 60 Hz
Teljes terhelésű erősítők2A
Hp1/16 LE
Hz60
Szigetelési osztályB osztály
Ólomhossz12 "
Hossz kevesebb tengely6 5 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 ° C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaSzabad levegőt nyit
Motor rögzítésének típusaKiterjesztett csapok
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaAz óramutató járásával megegyező irányú vezetékvég
Motoros alprogramKözvetlen meghajtású ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésStud
Szerelési minta2-7/8 x 2-7/8
Szerelési csap minta2 7 / 8 "x 2 7 / 8"
Adattábla Rpm3000 RPM
Tengelyek száma2
Sebességszám1
Teljes hossz9 3 / 8 "
Fázis1
ForgásCwle
Fordulatszám tartomány1801-3000
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.1 / 4 "
A tengely hossza2 3 / 4 "
Tengely típusaDupla lapos
Stud helye2 / Mindkét vége
Stud/talp Mtg. Minta2-7/8 x 2-7/8"
HővédelemAutomatikus
200V-on használhatóNem
208V-on használhatóNem
Feszültség115V AC
Súly4 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)8.59
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)8.59
HS-kód8501106020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsapágyakAdóHázTeljes terhelésű erősítőkHPHzSzigetelési osztályHossz kevesebb tengelyÁr
FASCO D200 Hvac Motor 1/85 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRT 38N515 D200UjjFolyamatos Air-OverNyissa ki a szellőzőt0.621/8560A2"55.370€
FASCO D201 Hvac Motor 1/85 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D201UjjFolyamatos Air-OverNyissa ki a szellőzőt0.621/8560A2.25 "57.172€
FASCO D608 Hvac 3.3 hüvelykes motor 1/50 LE 230v Cw | AC7LRW 38N518 D608UjjFolyamatos Air-OverNyissa ki a szellőzőt.64 / .531/5050/60B3.75 "74.619€
FASCO D209 Hvac Motor 1/30 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D209UjjFolyamatos Air-OverNyissa ki a szellőzőt1.121/3060A3.625 "74.781€
FASCO D208 Hvac Motor 1/30 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D208UjjFolyamatos Air-OverNyissa ki a szellőzőt1.121/3060A3.625 "73.012€
FASCO D214 Hvac Motor 1/20 LE 3000 RPM 115/230V 3.3 | AC7LRZ 38N521 D214UjjFolyamatos Air-OverTeljesen zárt ventilátorral hűtött1.71/2060A4.625 "127.261€
FASCO D215 Hvac Motor 1/20 LE 3000 RPM 115/230V 3.3 | AC7LTA 38N522 D215LabdaFolyamatos Air-OverTeljesen zárt ventilátorral hűtött1.71/2060A4.625 "143.291€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO D213 Hvac motor 1/16 LE 3000 rpm 115v 3.3
89.181€ /Mértékegység