Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FASCO D123 Hvac motor 1/80 Hp 1500 Rpm 115v 3.3 | AC7LUU 38N562

FASCO D123 Hvac motor 1/80 LE 1500 rpm 115v 3.3

Raktáron
Tétel: AC7LUU Típus: D123Kereszthivatkozás: 38N562

Szerezd meg Június 21, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€139.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
CsapágyakUjj
Test Dia.3.3 "
AdóFolyamatos Air-Over
HázTeljesen zárt, nem szellőző
Keret3.3
Teljes terhelésű erősítők0.6
HP1/80
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely2.375 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésStud
Szerelési minta2-7/8 x 2-7/8
Adattábla fordulat / perc1500
Sebességek száma1
Fázis1
ForgásCmwse
RPM tartomány1401-1500
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 4 "
A tengely hossza2.25 "
Tengely típusaLakás
Stud helye4 / BE
Stud / Base Mtg. Minta2-7/8 x 2-7/8"
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)8.57
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)8.57
HS-kód8501104020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaHossz kevesebb tengelyCsapágyakHázTeljes terhelésű erősítőkHPHzSzigetelési osztályÁr
FASCO D200 Hvac Motor 1/85 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRT 38N515 D200Árnyékolt pole2"UjjNyissa ki a szellőzőt0.621/8560A€152.25
FASCO D201 Hvac Motor 1/85 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D201Árnyékolt pole2.25 "UjjNyissa ki a szellőzőt0.621/8560A€157.19
FASCO D608 Hvac 3.3 hüvelykes motor 1/50 LE 230v Cw | AC7LRW 38N518 D608Árnyékolt pole3.75 "UjjNyissa ki a szellőzőt.64 / .531/5050/60B€206.37
FASCO D209 Hvac Motor 1/30 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D209Árnyékolt pole3.625 "UjjNyissa ki a szellőzőt1.121/3060A€207.45
FASCO D208 Hvac Motor 1/30 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D208Árnyékolt pole3.625 "UjjNyissa ki a szellőzőt1.121/3060A€200.69
FASCO D214 Hvac Motor 1/20 LE 3000 RPM 115/230V 3.3 | AC7LRZ 38N521 D214Árnyékolt pole4.625 "UjjTeljesen zárt ventilátorral hűtött1.71/2060A€356.79
FASCO D215 Hvac Motor 1/20 LE 3000 RPM 115/230V 3.3 | AC7LTA 38N522 D215Árnyékolt pole4.625 "LabdaTeljesen zárt ventilátorral hűtött1.71/2060A€404.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO D123 Hvac motor 1/80 LE 1500 rpm 115v 3.3
€139.97 /Mértékegység