Forrás Bármely rész Kérjen most

Több Purchase Optikiegészítők Ajánlatkérés

NET30 Feltételek Keressen kereskedelmi számlát

FASCO D1164 Hvac Motor 1/25 LE 1550 RPM 115/230V 3.3 | AC7LVG 38N574

FASCO D1164 HVAC motor, árnyékolt pólus, 1/25 LE, 1550 RPM, 115/230 V, Frame 3.3

Raktáron
Tétel: AC7LVG Típus: D1164Kereszthivatkozás: 38N574

Szerezd meg Július 8, Péntek

€ 130.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés Options Elérhető

Szállítás Options Elérhető

Termek-leiras:

TételHVAC motor
CsapágyakUjj
Test Dia.3.3 "
AdóFolyamatos Air-Over
HázTeljesen zárt, nem szellőző
Frame3.3
Teljes terhelésű erősítők1.3 / 0.7
HP1 / 25
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely3.125 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fokrees C
Motoros alkalmazásH VAC/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCWSE
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésStud
Szerelési minta2-7/8 x 2-7/8
Namelemez fordulatszám1550
Sebességek száma1
Fázis1
ForgásCWSE
RPM tartomány1501-1600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 16 "
A tengely hossza2.5 "
Tengely típusaLakás
Stud helye2 / BE
Stud / Base Mtg. Minta2-7/8 x 2-7/8"
Hővédelemkocsi
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.91
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8501106020
Származási országMX

Termék részletek:

  • Alkalmas mechanikus vagy levegőt mozgató alkalmazásokhoz, beleértve a HVAC-t, ventilátorokat, szivattyúkat és kompresszorokat
  • Nagy teherbírású egyfázisú motor, amely 1/25 LE teljesítményre képes
  • Megfelel az UL (E40513) és a CSA (LR6319) szabványoknak

Termékváltozatok

TermékModellHossz kevesebb tengelyNamelemez fordulatszámHázMotortervezésMotorház kialakításaMotor hővédelmemotor típusaFelszerelés Ár
FASCO D200 Hvac Motor 1/85 LE 3000 RPM 115V 3.3 | AC7LRT 38N515 D2002"3000Nyissa ki a szellőzőtÁrnyékolt poleNyissa ki a CseppállókocsiÁrnyékolt poleStud€ 83.04
FASCO D201 Hvac Motor 1/85 LE 3000 RPM 115V 3.3 | AC7LRU 38N516 D2012.25 "3000Nyissa ki a szellőzőtÁrnyékolt poleNyissa ki a CseppállókocsiÁrnyékolt poleStud€ 86.19
FASCO D608 Hvac 3.3 hüvelykes motor 1/50 LE 230v Cw | AC7LRW 38N518 D6083.75 "2500 / 3000Nyissa ki a szellőzőtÁrnyékolt poleNyissa ki a CseppállókocsiÁrnyékolt poleStud€ 115.47
FASCO D209 Hvac motor 1/30 LE 3000 rpm 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D2093.625 "3000Nyissa ki a szellőzőtÁrnyékolt poleNyissa ki a CseppállókocsiÁrnyékolt poleStud€ 108.27
FASCO D208 Hvac motor 1/30 LE 3000 rpm 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D2083.625 "3000Nyissa ki a szellőzőtÁrnyékolt poleNyissa ki a CseppállókocsiÁrnyékolt poleStud€ 113.90
FASCO D214 Hvac Motor 1/20 LE 3000 RPM 115/230V 3.3 | AC7LRZ 38N521 D2144.625 "3000Teljesen zárt ventilátorral hűtöttÁrnyékolt poleTeljesen zárt ventilátorral hűtöttkocsiÁrnyékolt poleStud€ 190.55
FASCO D215 Hvac Motor 1/20 LE 3000 RPM 115/230V 3.3 | AC7LTA 38N522 D2154.625 "3000Teljesen zárt ventilátorral hűtöttÁrnyékolt poleTeljesen zárt ventilátorral hűtöttkocsiÁrnyékolt poleStud€ 211.93

Kapcsolat

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 és 17:00 között.

FASCO D1164 HVAC motor, árnyékolt pólus, 1/25 LE, 1550 RPM, 115/230 V, Frame 3.3
€ 130.49 /Mértékegység