Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FASCO D1161 Hvac 3.3 hüvelykes motor 1/15-1/20 LE 115v Ccw | AC7LUM 38N556

FASCO D1161 Hvac 3.3 hüvelykes motor 1/15-1/20 LE 115V Ccw

Raktáron
Tétel: AC7LUM Típus: D1161Kereszthivatkozás: 38N556

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€306.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
CsapágyakUjj
Test Dia.3.3 "
AdóFolyamatos Air-Over
HázNyissa ki a szellőzőt
Keret3.3
Teljes terhelésű erősítők2.9/2.0
HP1 / 15, 1 / 20
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely4.25 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaJúlius
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésZárójel
Adattábla fordulat / perc1600
Sebességek száma2
Fázis1
ForgásCmwse
RPM tartomány1501-1600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 16 "
A tengely hossza2"
Tengely típusaLakás
Stud helyeEgyik sem
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4895
Hajó magassága (cm)8.57
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)8.57
HS-kód8501402040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHossz kevesebb tengelyCsapágyakAdóMotortervezésMotorház kialakításaMotoros alprogramMotor hővédelmemotor típusaÁr
FASCO D200 Hvac Motor 1/85 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRT 38N515 D2002"UjjFolyamatos Air-OverÁrnyékolt poleNyissa ki a CseppállóKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátorkocsiÁrnyékolt pole€145.08
FASCO D201 Hvac Motor 1/85 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D2012.25 "UjjFolyamatos Air-OverÁrnyékolt poleNyissa ki a CseppállóKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátorkocsiÁrnyékolt pole€147.63
FASCO D608 Hvac 3.3 hüvelykes motor 1/50 LE 230v Cw | AC7LRW 38N518 D6083.75 "UjjFolyamatos Air-OverÁrnyékolt poleNyissa ki a CseppállóKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátorkocsiÁrnyékolt pole€198.09
FASCO D209 Hvac Motor 1/30 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D2093.625 "UjjFolyamatos Air-OverÁrnyékolt poleNyissa ki a CseppállóKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátorkocsiÁrnyékolt pole€193.25
FASCO D208 Hvac Motor 1/30 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D2083.625 "UjjFolyamatos Air-OverÁrnyékolt poleNyissa ki a CseppállóKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátorkocsiÁrnyékolt pole€197.08
FASCO D214 Hvac Motor 1/20 LE 3000 RPM 115/230V 3.3 | AC7LRZ 38N521 D2144.625 "UjjFolyamatos Air-OverÁrnyékolt poleTeljesen zárt ventilátorral hűtöttKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátorkocsiÁrnyékolt pole€353.03
FASCO D215 Hvac Motor 1/20 LE 3000 RPM 115/230V 3.3 | AC7LTA 38N522 D2154.625 "LabdaFolyamatos Air-OverÁrnyékolt poleTeljesen zárt ventilátorral hűtöttKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátorkocsiÁrnyékolt pole€389.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO D1161 Hvac 3.3 hüvelykes motor 1/15-1/20 LE 115V Ccw
€306.41 /Mértékegység