Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FASCO D1127 Hvac Motor 1/12 LE 1550 RPM 115/230V 3.3 | AC7LUN 38N557

FASCO D1127 Hvac Motor 1/12 LE 1550 RPM 115/230V 3.3

Raktáron
Tétel: AC7LUN Típus: D1127Kereszthivatkozás: 38N557

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€189.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
CsapágyakUjj
Test Dia.3.3 "
AdóFolyamatos Air-Over
HázNyissa ki a szellőzőt
Keret3.3
Teljes terhelésű erősítők1.1/0.6
HP1/12
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely3.5 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésStud
Szerelési minta2-7/8 x 2-7/8
Adattábla fordulat / perc1550
Sebességek száma1
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1501-1600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 16 "
A tengely hossza3"
Tengely típusaLakás
Stud helye4 / BE
Stud / Base Mtg. Minta2-7/8 x 2-7/8"
Hővédelemkocsi
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)8.57
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)8.57
HS-kód8501402040
Származási országMX

Termék részletek:

A Fasco D1127 HVAC motor felelős a szellőzőrendszerek hőmérsékletet és levegőminőséget szabályozó alkatrészeinek zökkenőmentes indításáért. Ez az állandó osztott kondenzátoros motor szűk helyeken, például bányászterületeken és kereskedelmi munkaterületeken hasznos.

Jellemzők:

  • A Fasco D1127 HVAC motor acélvázzal rendelkezik a tartósság érdekében.
  • Hővédett és B osztályú szigeteléssel rendelkezik.
  • Ez a D1127 HVAC motor mindkét irányba tud forogni (az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányban).
  • A tengely végén meghosszabbított csapokkal rendelkezik a könnyű felszerelés érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan állapíthatom meg, hogy a Fasco HVAC motornak professzionális szervizre vagy javításra van szüksége?

V. Ha bármilyen szokatlan zajt, csökkent teljesítményt vagy egyéb hibára utaló jeleket észlel a HVAC motorral kapcsolatban, tanácsos szakemberhez fordulni.

K. Van olyan biztonsági óvintézkedés, amelyet figyelembe kell venni a HVAC motorokkal végzett munka során?

A. Karbantartás vagy javítás előtt mindig válassza le az áramforrást, és fontolja meg a megfelelő biztonsági felszerelés viselését.

Termékváltozatok

TermékekModellHossz kevesebb tengelyCsapágyakAdóMotortervezésMotorház kialakításaMotoros alprogramMotor hővédelmemotor típusaÁr
FASCO D200 Hvac Motor 1/85 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRT 38N515 D2002"UjjFolyamatos Air-OverÁrnyékolt poleNyissa ki a CseppállóKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátorkocsiÁrnyékolt pole€145.08
FASCO D201 Hvac Motor 1/85 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D2012.25 "UjjFolyamatos Air-OverÁrnyékolt poleNyissa ki a CseppállóKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátorkocsiÁrnyékolt pole€147.63
FASCO D608 Hvac 3.3 hüvelykes motor 1/50 LE 230v Cw | AC7LRW 38N518 D6083.75 "UjjFolyamatos Air-OverÁrnyékolt poleNyissa ki a CseppállóKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátorkocsiÁrnyékolt pole€198.09
FASCO D209 Hvac Motor 1/30 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D2093.625 "UjjFolyamatos Air-OverÁrnyékolt poleNyissa ki a CseppállóKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátorkocsiÁrnyékolt pole€193.25
FASCO D208 Hvac Motor 1/30 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D2083.625 "UjjFolyamatos Air-OverÁrnyékolt poleNyissa ki a CseppállóKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátorkocsiÁrnyékolt pole€197.08
FASCO D214 Hvac Motor 1/20 LE 3000 RPM 115/230V 3.3 | AC7LRZ 38N521 D2144.625 "UjjFolyamatos Air-OverÁrnyékolt poleTeljesen zárt ventilátorral hűtöttKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátorkocsiÁrnyékolt pole€353.03
FASCO D215 Hvac Motor 1/20 LE 3000 RPM 115/230V 3.3 | AC7LTA 38N522 D2154.625 "LabdaFolyamatos Air-OverÁrnyékolt poleTeljesen zárt ventilátorral hűtöttKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátorkocsiÁrnyékolt pole€389.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO D1127 Hvac Motor 1/12 LE 1550 RPM 115/230V 3.3
€189.97 /Mértékegység