Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FASCO D1109 HVAC motor TEAO 1/100 LE 1550 rpm hüvely | AH3KPG 32NA46

FASCO D1109 HVAC motor TEAO 1/100 LE 1550 rpm hüvely

Raktáron
Tétel: AH3KPG Típus: D1109Kereszthivatkozás: 32NA46

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€163.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
CsapágyakUjj
Test Dia.3.3 "
Vezetékhossz8"
AdóFolyamatos
Keret3.3
Teljes terhelésű erősítők0.70
HP1/100
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely2"
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motoros alprogramKözvetlen meghajtású ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1550
Fázis1
Plug Type2 Szár nem polarizált
RPM tartomány1501-1600
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.1 / 4 "
A tengely hossza1.25 "
Stud helye2 / Mindkét vége
Stud / Base Mtg. Minta2-27-32 "x 180 fok
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)10.48
Hajó hossza (cm)21.27
Hajószélesség (cm)9.53
Származási országMX

Termék részletek:

    • Sebességszám: 1

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszTeljes terhelésű erősítőkHossz kevesebb tengelyA tengely hosszaStud helyeÁr
FASCO D540 HVAC motor TEAO 1/100 LE 1550 rpm Stud | AH3KPN 32NA53 D54013 "0.602.156 "2.25 "4 / Mindkét vége€144.89
FASCO D541 HVAC motor TEAO 1/100 LE 1550 rpm 115V | AH3KPP 32NA54 D54113 "0.602.156 "2.25 "4 / Mindkét vége€163.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO D1109 HVAC motor TEAO 1/100 LE 1550 rpm hüvely
€163.05 /Mértékegység