EXTRACT-ALL S-987-2A WHITE légtisztító rendszer fehér 120v 60hz | AF6CHQ 9WKN1

EXTRACT-ALL S-987-2A WHITE légtisztító rendszer fehér 120v 60hz

Raktáron
Tétel: AF6CHQ Modell: S-987-2A FEHÉRKereszthivatkozás: 9WKN1

Szerezd meg április 30, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,203.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtisztító rendszer
Légáramlat100 - 350 CFM
AC erősítők2.8
színekfehér
Vezetékhossz3ft. 4 1/2 lábig.
Mélység12-1 / 2 "
Átmérő2 1 / 2 "
Magasság12.5 "
SzereljeTöbbszörös
Hangszint66 @ 6 láb
Feszültség120
Watts350
Szélesség19.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.96
Hajó magassága (cm)47.75
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8421398015
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTRACT-ALL S-987-2A WHITE légtisztító rendszer fehér 120v 60hz
€2,203.00 /Mértékegység