Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 2401 Air Wipe 1/4 hüvelykes Npt 1 hüvelykes belső átmérőjű alumínium | AD8NEM 4LCH4

EXAIR 2401 Air Wipe 1/4 hüvelykes Npt 1 hüvelykes belső átmérőjű alumínium

Raktáron
Tétel: AD8NEM Típus: 2401Kereszthivatkozás: 4LCH4

Szerezd meg április 25, csütörtök
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
€689.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő törlése
(F) NPT bemenet1 / 4 "
levegő fogyasztás19.1 scfm
Légrés szélessége (hüvelyk)0.002
Belül Dia.1"
AnyagAlumínium
Max. dBA64 és 80 PSI
Max. Hőmérséklet400 F
Bemenetek száma1
Dia kívül.3.75 "
Teljes mélység1.13 "
típusÁltalános rendeltetésű
Munkahelyi nyomás80 és 250 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.84
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásBelül Dia.Max. dBADia kívül.típusÁr
EXAIR 2400 Air Wipe 1/4 hüvelykes Npt 0.5 hüvelykes Id alumínium | AD8NEK 4LCH2 240013.9 scfm0.500 "64 és 80 PSI3-1 / 4 "Általános rendeltetésű€583.30
EXAIR 2402 légtörlő 1/4 hüvelyk Npt 2 hüvelyk azonosító alumínium | AD8NEP 4LCH6 240229.5 scfm2"64 és 80 PSI4.75 "Általános rendeltetésű€907.95
EXAIR 2403 Air Wipe 1/4 hüvelykes Npt 3 hüvelyk átmérőjű alumínium | AE9GCX 6JJN1 240339.8 scfm3"79 és 80 PSI5.75 "Nagy hatékonyságú, általános célú€1,474.89
EXAIR 2404 Air Wipe 1/4 hüvelykes Npt 4 hüvelyk átmérőjű alumínium | AE9GCZ 6JJN3 240450.2 scfm4"81 és 80 PSI6.75 "Nagy hatékonyságú, általános célú€2,040.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 2401 Air Wipe 1/4 hüvelykes Npt 1 hüvelykes belső átmérőjű alumínium
€689.85 /Mértékegység