Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 1104-PEEK légpisztoly fúvóka 35 Scfm 3/8 hüvelykes (f)npt | AF6QTZ 20CL69

EXAIR 1104-PEEK légpisztoly fúvóka 35 Scfm 3/8 hüvelykes (f)npt

Raktáron
Tétel: AF6QTZ Modell: 1104-PEEKKereszthivatkozás: 20CL69

Szerezd meg április 25, csütörtök
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
€255.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegőfúvóka
levegő fogyasztás35 scfm
AlapanyagPEEK hőre lágyuló műanyag
Bemeneti méret3/8 "(F) NPT
Hossz1.625 "
Max. dBA82
Fúvóka típusaNagy teljesítmény, biztonság
Darabszám1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8424309000

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásAlapanyagBemeneti méretHosszMax. dBAÁr
EXAIR 1110-PEEK légpisztoly fúvóka biztonsága 7/9 hüvelyk hosszúság | AA6ZVU 15J059 1110 PEEK8.3 scfmPeek műanyag1/4 x 3/4 "7 / 9 "75€93.56
EXAIR 1010SS légpisztoly fúvóka biztonsági rozsdamentes acél | AD8NGT 4LCR3 1010SS13 scfmRozsdamentes acél1/8 "(M) NPT1 1 / 5 "80€124.91
EXAIR 1101 légpisztoly fúvóka biztonsága 2-3/8 hüvelyk hosszúság | AD8NHA 4LCT1 110114 scfmcink1/4 "(M) NPT2.375 "74€118.20
EXAIR 1126SS légpisztoly fúvóka 10.5 Scfm 1/8 hüvelykes (f)npt | AF6QUB 20CL71 1126SS10.5 scfmRozsdamentes acél1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "75€243.28
EXAIR 1120 fúvóka 3-5/8 hüvelyk hosszúság 460scfm 1-1/4 hüvelyk (F)NPT cink/alumínium | AH6XGG 36JP39 1120460 scfmCink / alumínium1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "109€1,200.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 1104-PEEK légpisztoly fúvóka 35 Scfm 3/8 hüvelykes (f)npt
€255.76 /Mértékegység