Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 10054 légkés 1/4 hüvelykes Npt 54 hüvelykes hosszúságú alumínium | AE9GCQ 6JJL5

EXAIR 10054 légkés 1/4 hüvelykes Npt 54 hüvelykes hosszúságú alumínium

Raktáron
Tétel: AE9GCQ Típus: 10054Kereszthivatkozás: 6JJL5
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
€2,184.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegőkés
(F) NPT bemenet1 / 4 "
levegő fogyasztás156 scfm
Légrés rés (hüvelyk)0.002
Légrés szélessége (hüvelyk)54
AnyagAlumínium
Max. dBA64 és 80 PSI
Max. Hőmérséklet180 F
Bemenetek száma5
Teljes mélység1.75 "
Általános vastagság1.44 "
Teljes szélesség54 "
típusNagy hatékonyságú, általános célú
Munkahelyi nyomás80 és 250 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.74
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)137.92
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8479810000
Származási országUS

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 10054 légkés 1/4 hüvelykes Npt 54 hüvelykes hosszúságú alumínium
€2,184.49 /Mértékegység