Palack emelők

Szűrő

A palackemelők ideálisak nehéz terhek ideiglenes emelésére építkezéseken, raktárakban, repülőtereken, kereskedelmi épületekben és a gyártás során végzett átalakítási és karbantartási műveletek során...Tovább

StílusModellAlapméretHidraulikus löketTeherbírásEmelési magasság max.Emelési magasság min.Ár (ÁFA nélkül)
A1ZKX78 "x 6-1 / 2"5.5 "12 tonna.18.5 "9.5 "€677.53
A1ZKX88-1/2 x 7-1/4"5"20 tonna.18.75 "9.75 "€758.39
FERVI -

Üveg Jack

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A0062/2€40.10
ajánlatkérés
A0062/10€84.01
ajánlatkérés
A0062/5€62.51
ajánlatkérés
A0062/15€123.95
ajánlatkérés
A0062/20€141.48
ajánlatkérés
A0062/32€271.38
ajánlatkérés
A0062/50€466.53
ajánlatkérés
AME INTERNATIONAL -

Palack emelők

StílusModellKapacitásMax. MagasságÁr (ÁFA nélkül)
A14456--€318.78
ajánlatkérés
B14461-10 "€602.91
ajánlatkérés
A14455--€796.95
ajánlatkérés
C1446020 ton18.5 "€602.91
ajánlatkérés
D1447530 ton18 "€1,621.62
ajánlatkérés
E1448050 Ton19 "€4,047.12
ajánlatkérés
StílusModellAlsó lemez hosszaAlsó lemez szélességeKapacitásJack hatásos területütésÁr (ÁFA nélkül)
AJH3069.56 "3.75 "30 tonna.5.94 négyzetméter.6.13 "€4,626.40
AJH50610.19 "5.00 "50 tonna.9.62 négyzetméter.6.09 "€5,875.33
AJH100612.94 "7.13 "100 tonna.20.63 négyzetméter.6.06 "€10,055.26
ENERPAC -

JHA sorozatú hidraulikus alumínium emelők

StílusModellAlsó lemez hosszaAlsó lemez szélességeKapacitásJack hatásos területütésÁr (ÁFA nélkül)
AJHA 736.25 "2.88 "7 tonna.1.49 négyzetméter.3"€1,981.55
BJHA 1569.38 "3.63 "15 tonna.3.14 négyzetméter.6.06 "€5,476.20
CJHA 35610 "4.63 "35 tonna.7.07 négyzetméter.6.13 "€4,925.33
ENERPAC -

GBJ sorozatú palackemelők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AGBJ020SA€785.40
BGBJ100€9,049.77
StílusModellAlsó lemez hosszaAlsó lemez szélességeKapacitásOlajkapacitásNyereg átmérőjeCsavar hosszabbítóütésÁr (ÁFA nélkül)
AGBJ002A-4 9 / 16 "----4 1 / 8 "€321.85
AGBJ003A4.57 "2.95 "3 tonna.3.04 oz.0.93 "2.56 "4.13 "€412.09
AGBJ002LA4.57 "2.95 "2 tonna.---18.11 "€672.62
AGBJ005A4.92 "2.95 "5 tonna.5.41 oz.1.12 "2.95 "5.91 "€425.41
AGBJ010A5.67 "3.54 "11 tonna.9.29 oz.1.5 "2.95 "5.91 "€605.84
AGBJ008A5.67 "3.54 "8 tonna.9.29 oz.1.5 "2.95 "5.91 "€498.89
AGBJ010SA5.67 "3.54 "11 tonna.8.79 oz.1.5 "1.18 "2.44 "€583.54
AGBJ015A6.42 "4.41 "17 tonna.13.86 oz.1.77 "2.95 "5.91 "€656.72
AGBJ020A6.77 "4.72 "22 tonna.17.75 oz.2.4 "2.95 "5.91 "€855.28
AGBJ030A7.72 "5.67 "33 tonna.27.05 oz.2.72 "2.95 "5.91 "€1,260.73
AGBJ050A8.43 "6.50 "55 tonna.39.9 oz.3.15 "-5.51 "€2,430.99
WESTWARD -

Palack jack hidraulikus 10 tonna 8-3 / 4 hüvelyk hosszúság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
35MT15AH4VUK€211.51

Palack emelők

A palackemelők a legalkalmasabbak rövid függőleges emelésekhez, mivel nem bírnak hosszú ideig nagy terhelést. Ezek egyfajta hidraulikus emelőkaros emelők nagynyomású főhengerrel és kis átmérőjű dugattyúval, amely folyadékot pumpál a szolgahengerbe. A két henger egymás mellé van szerelve a négyszögletes öntöttvas alapra. Ezek a palackemelők egy egyszerű kar segítségével pumpálják fel a főhengert, és emelik a berendezést az emelő tetejére. A kar egyben villáskulcsként is működik a kioldószelep működtetéséhez a pozitív terhelés szabályozásához az emelő ereszkedése során, valamint megvédi a szerszámot a túlnyomástól.
Nyugati irányú hidraulikus palackemelők a oldalsó szivattyú hornyos bypass mechanizmussal rendelkeznek, amely megvédi az emelőket a túlugrástól és a túlterheléstől. Ezenkívül hőkezelt hosszabbító csavaros nyeregekkel rendelkeznek, amelyek megkönnyítik az alacsony felszedési magasság beállítását és a maximális emelési magasságot. Ezek a palackemelők egy soros szivattyú központosított szivattyúval és munkahengerrel az emelt berendezés könnyű pozícionálása érdekében. A kiválasztott Westward hidraulikus palackemelők továbbá a alacsony profil oldalsó szivattyú nehéz terhek emeléséhez, miközben kevesebb üzemi helyet foglal el.
Az Enerpac acél és alumínium szerkezetű palackemelőket kínál. A márka JHA sorozat A hidraulikus alumínium emelők irányrugalmasságot biztosítanak, és belső biztonsági szeleppel rendelkeznek a túlterhelés megakadályozására. Kisméretű repülőgépek és egyéb járművek kerekeinek cseréjére használják. Ezeknek a palackemelőknek lapos elülső és alsó felületük van, hogy lehetővé tegyék a síkba állítást kompakt helyeken. Az Enerpacé GBJ sorozat A palackemelők acélból készülnek, és nagy szilárdságú gerendával, szivattyúcsatlakozóval és ablaktörlő tömítéssel vannak integrálva a hosszú élettartam érdekében. Automatikus bypass porttal is rendelkeznek, amely megakadályozza a dugattyúk túlnyúlását. Ezek a GBJ sorozatú palackemelők 2-től ig terjedő emelőkapacitásban állnak rendelkezésre 50 tonna.

Felhasználás

A palackemelők vagy hidraulikus emelők ideálisak autók és gépek rövid időközönkénti emelésére. Használhatók darukban, emelőplatformokon és egyéb repülési, bányászati ​​és szállítási létesítmények anyagmozgató berendezéseiben is.

Jellemzők

  • A palackemelőket nehéz terhek emelésére használják hidraulikus nyomással.
  • Működtethetők manuálisan vagy sűrített levegővel.
  • Ezek az emelők általában kisebb méretűek, így kompakt helyeken is elférnek.
  • Egyirányú szelepekkel rendelkeznek, amelyek megállítják a hidraulikafolyadék visszaáramlását a hengerből a szivattyúzás után.
  • A visszacsapó és kioldó szelepek a hidraulikus dugattyú kitolására és visszahúzására szolgálnak.
  • A kiválasztott modellek olyan biztonsági funkciókat tartalmazhatnak, mint a nagy teherbírású visszatérő rugók és az automatikus bypass port, hogy ellenálljanak a túlterhelésnek és a túlnyomásnak.

Működési mechanizmus

  • Kézi vagy légnyomású szivattyúrendszerrel rendelkezik, amely a hidraulikafolyadék nyomására szolgál.
  • Ezután a hidraulikafolyadékot egy egyirányú szelepen keresztül egy kis hengerbe nyomják.
  • A kis erőt ezután egy kis területre alkalmazzák, amely nyomást generál a folyadékban.
  • Ezt a nyomást azután nagyobb erővé alakítják át a kimenő hengernél, amelynek nagyobb a területe.
  • A nagyobb erő hatására a kamrában lévő dugattyú felemelkedik és megemeli a nehéz terhet.
  • Az egész folyamat többször megismételhető, hogy a terhelést fokozatosan egyre magasabbra emeljük.

Szabványok és jóváhagyások

A palackemelők megfelelnek vagy meghaladják az ANSI / ASME PALD szabványokat, és CE-/GS-tanúsítvánnyal rendelkeznek a felhasználói biztonság, a kiváló teljesítmény és a környezetvédelem érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen tartozékok kompatibilisek ezekkel a palackemelőkkel?

Raptor Supplies a tartozékok széles skáláját szállítja, amelyek ezekbe a palackemelőkbe illeszkednek. A palackemelő alaplemezeit az emelő lábnyomának növelésére és a stabilitás növelésére használják egyenetlen felületeken. Az emelődugattyúk hatótávolságának meghosszabbításához és a nehéz terhek biztonságos emeléséhez anélkül, hogy károsítaná a felületüket, beszerezhetünk emelőhosszabbítókat, emelőbetéteket és kerek tengelycső-betéteket.

Mi a különbség a palackemelő és a padlóemelő között?

A palackemelők függőlegesen rögzíthetők, hogy nagyobb súlyt emeljenek magasabban, mint a padlóemelők. Ezek a hidraulikus palackemelők olcsóbbak és kompaktabbak is, így ideális megoldást jelentenek a haszonjárművek számára. A padlóemelők ezzel szemben nagyobb stabilitást és alacsonyabb kezdeti távolságot biztosítanak az alacsonyan fekvő berendezések alá való bejutáshoz. Ráadásul nem igényelnek minimális emelési magasságot.

E Raptor Supplies kínál más változatokat a palackemelőknek?

Igen, Raptor Supplies különféle típusú emelőket kínál, nevezetesen hidraulikus tengelyemelők, hidraulikus daruemelők, szervizemelők, sebességváltó aljzatok és a ekeemelők.

Mi a teendő, ha az üvegemelő nem tud felemelni egy tárgyat?

Feltételezve, hogy a felemelendő teher nem haladja meg a palackemelő kapacitását, először a rendszer olajszintjét kell ellenőrizni. Ha nem megfelelő mennyiségű olajat talál a rendszerben, a felhasználóknak kompatibilis hidraulikafolyadékkal kell feltölteniük azt a maximális teljesítmény, önkenés és zökkenőmentes működés érdekében. Egy másik hibás dolog a szivárgás vagy a tömítés meghibásodása. Ez egyszerűen megoldható a kompressziós henger tömítéseinek cseréjével.

Hogyan választhatják ki a felhasználók az igényeiknek megfelelő palackemelőt?

Először is, a felhasználóknak fel kell jegyezniük a palackemelők maximális emelőképességét, majd össze kell hangolniuk igényeikkel. Ezután következik a dugattyú lökethossza, valamint a kiválasztott palackemelő minimális és maximális emelési magassága. Az ügyfeleknek arra is figyelniük kell, hogy milyen áramforrás áll rendelkezésre ezen palackemelők működtetéséhez.

Hogyan tisztítsam és tartsam karban a palackemelőket?

  • Engedje le az emelőt, és engedje el a hidraulikus nyomást.
  • Távolítsa el a szennyeződést és a törmeléket az emelő felületéről.
  • Vigyen fel kenőanyagot a mozgó alkatrészekre.
  • Ellenőrizze a kopást, szivárgást és sérülést.
  • Tárolja az emelőt száraz, hűvös helyen, és tartsa függőlegesen.

E Raptor Supplies nem palackemelőket kínál?

Igen, azok az ügyfelek, akik más aljzatot keresnek, választhatnak hidraulikus daruemelők, hidraulikus tengelyemelők és a szervizemelők.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a palackemelő kiválasztásakor?

  • Súly kapacitás
  • Emelési magasság
  • Építőanyag
  • Szivattyú típusa
  • Biztonsági szolgáltatások
  • Hordozhatóság.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?