Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC VD1P visszacsapó szelep P D03 port | AE6TGN 5UXD2

ENERPAC VD1P visszacsapó szelep P D03 port

Raktáron
Tétel: AE6TGN Modell: VD1PKereszthivatkozás: 5UXD2

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€639.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus visszacsapó szelep
Max. Olaj áramlás690 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Pozíciók száma2
Az utak száma4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.34
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481302090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC VD1P visszacsapó szelep P D03 port
€639.29 /Mértékegység