ENERPAC GBJ010SA hidraulikus ipari palackemelő, 11 tonna, 2.44 hüvelykes lökethossz | CE9ZTT 55PV44

ENERPAC GBJ010SA hidraulikus ipari palackemelő, 11 tonna, 2.44 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: CE9ZTT Modell: GBJ010SAKereszthivatkozás: 55PV44

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€583.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜveg Jack
Alsó lemez hossza5.67 "
Alsó lemez szélessége3.54 "
Kapacitás11 tonna.
Összeomlott magasság5.16 "
Megnövelt magasság8.78 "
Olajkapacitás8.79 oz.
Dugattyú Dia.1.46 "
Nyereg átmérője1.5 "
Csavar hosszabbító1.18 "
ütés2.44 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.49
Származási országES

Termék részletek:

Az Enerpac GBJ010SA hidraulikus palackemelő megbízható emelőerőt biztosít különféle ipari és autóipari alkalmazásokhoz.

Jellemzők:

  • Ez a hidraulikus emelő beépített nyomáscsökkentő szeleppel rendelkezik, amely biztosítja a túlterhelés elleni védelmet.
  • Alsó fogantyúja csökkenti a kezelő fáradtságát működés közben.
  • Ez az Enerpac 10 tonnás hidraulikus emelő bypass porttal rendelkezik a túlnyúlás kockázatának megelőzése érdekében.
  • Acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség, valamint a szilárdság és a tartósság érdekében.
  • Ennek a hidraulikus emelőnek vastag és nagy felületű alapanyaga van a nagyobb stabilitás és szilárdság érdekében emelés közben.
  • Kivehető teleszkópos fogantyúval van felszerelve a könnyebb tárolás érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ANSI
  • CE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Tartalmaz valamilyen biztonsági funkciót ez a palackemelő?

V. Az Enerpac GBJ010SA palackemelő beépített nyomáscsökkentő szelepet tartalmaz a túlterhelés elkerülése érdekében, és egy bypass mechanizmussal rendelkezik, amely ellenáll a túlzott szivattyúzás okozta károknak.

K. Mit jelent a kapacitás és a lökethossz ebben az Enerpac 10 tonnás palackemelőben?

V. A hidraulikus emelő kapacitása határozza meg azt a maximális erőt, amelyet a rendszer képes kifejteni, míg a henger lökete határozza meg azt a maximális távolságot, amelyen keresztül a dugattyú ezt az erőt a terhelésre tudja kifejteni.

K. Mekkora az 50 tonnás Enerpac hidraulikus emelő olajkapacitása?

A. 260 köbcentiméter.

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó lemez hosszaAlsó lemez szélességeKapacitásOlajkapacitásNyereg átmérőjeCsavar hosszabbítóütésÁr
ENERPAC GBJ008A hidraulikus ipari palackemelő, 8 tonna, 5.91 hüvelykes lökethossz | CE9ZTG 55PV42 GBJ008A5.67 "3.54 "8 tonna.9.29 oz.1.5 "2.95 "5.91 "€498.90
ENERPAC GBJ050A hidraulikus ipari palackemelő, 55 tonna, 5.51 hüvelykes lökethossz | CE9ZTH 55PV48 GBJ050A8.43 "6.50 "55 tonna.39.9 oz.3.15 "-5.51 "€2,430.99
ENERPAC GBJ005A hidraulikus ipari palackemelő, 5 tonna, 5.91 hüvelykes lökethossz | CE9ZTJ 55PV41 GBJ005A4.92 "2.95 "5 tonna.5.41 oz.1.12 "2.95 "5.91 "€425.41
ENERPAC GBJ030A hidraulikus ipari palackemelő, 33 tonna, 5.91 hüvelykes lökethossz | CE9ZTK 55PV47 GBJ030A7.72 "5.67 "33 tonna.27.05 oz.2.72 "2.95 "5.91 "€1,260.74
ENERPAC GBJ003A hidraulikus ipari palackemelő, 3 tonna, 4.13 hüvelykes lökethossz | CE9ZTL 55PV40 GBJ003A4.57 "2.95 "3 tonna.3.04 oz.0.93 "2.56 "4.13 "€412.09
ENERPAC GBJ020A hidraulikus ipari palackemelő, 22 tonna, 5.91 hüvelykes lökethossz | CE9ZTM 55PV46 GBJ020A6.77 "4.72 "22 tonna.17.75 oz.2.4 "2.95 "5.91 "€855.29
ENERPAC GBJ002A hidraulikus acél palackemelő, 2 tonna teherbírással, 4-9/16 x 3 hüvelykes méret | CE9ZTN 55PV38 GBJ002A-4 9 / 16 "----4 1 / 8 "€321.85

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC GBJ010SA hidraulikus ipari palackemelő, 11 tonna, 2.44 hüvelykes lökethossz
€583.55 /Mértékegység