Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELESA EWP.110-EH-C0 Vegyszerálló szárnyas fogantyú poliamid | AA6YMY 15E733

ELESA EWP.110-EH-C0 Vegyszerálló szárnyas fogantyú poliamid

Raktáron
Tétel: AA6YMY Modell: EWP.110-EH-C0Kereszthivatkozás: 15E733
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
€16.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyszerálló szárnyas fogantyú
színekSzürke / fekete
befejezMatte
Grip Dia.1 / 4 "
Grip magasság1-21 / 64 "
Markolat hossza2-7 / 8 "
hardverNem számít
Névleges terhelés (I / N)N
AnyagPoliamid
A furatközpont középre szerelése3-11 / 16 "
Szerelési típusLyukakon átmenetlenül
Működési hőmérséklet.-30 foktól 110 fokig F
Teljes hossz4.5 "
Teljes szélesség3 / 4 "
Vetítés1.25 "
Csavar méret21 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926301000
Származási országIT

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELESA EWP.110-EH-C0 Vegyszerálló szárnyas fogantyú poliamid
€16.99 /Mértékegység