Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELESA EBP.140-8-FLX-C0 Flexibilis hídfogantyú Technopolimer | AA6YMV 15E730

ELESA EBP.140-8-FLX-C0 rugalmas hídfogantyús technopolimer

Raktáron
Tétel: AA6YMV Modell: EBP.140-8-FLX-C0Kereszthivatkozás: 15E730

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€38.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas hídfogantyú
színekSzürke / fekete
befejezMatte
Grip Dia.21 / 64 "
Grip magasság1"
Markolat hossza3-43 / 64 "
hardverBeleértve
Névleges terhelés (I / N)N
AnyagTechnopolimer
A furatközpont középre szerelése4-43 / 64 "
Szerelési típusSárgaréz főnökök
Működési hőmérséklet.0 fok és 80 fok F között
Teljes hossz5 43 / 64 "
Teljes szélesség1"
Vetítés1.5 "
Csavar méret21 / 64 "
Vert. Szerelő furat Ctr. a Ctr.4-43 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926301000
Származási országIT

Termék részletek:

    • Külső rögzítő furat Ctr. a Ctr. (4-43 / 64 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELESA EBP.140-8-FLX-C0 rugalmas hídfogantyús technopolimer
€38.91 /Mértékegység