Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EEMAX SPEX90T 277V mosogató alatti elektromos tartály nélküli vízmelegítő, 9000 Watt, 33 A | CD2NLT 451G67

EEMAX SPEX90T 277 V mosogató alatti elektromos tartály nélküli vízmelegítő, 9000 watt, 33 amper

Raktáron
Tétel: CD2NLT Típus: SPEX90TKereszthivatkozás: 451G67

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€561.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos tartály nélküli vízmelegítő
erősítők33
Alapértelmezett hőmérséklet140 fok F
Mélység3"
ElemekCserélhető nikkel króm patron betét
Magasság9.75 "
Max. Áramlási sebesség3 gpm
Min. Áramlás aktiválása0.20 gpm
FelszerelésBármely Irány
Fázis1
nyomás tartomány35-150 psi
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi / lakossági
Temp. Hatótávolság70 fok és 140 fok F között
Hőmérséklet Emelkedés @ 0.5 GPM123 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 1.5 GPM41 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 6.0 GPMA termosztatikus beállításra korlátozódik
Feszültség277
Vízcsatlakozás3/8 "tömörítés
Vízmelegítő alkalmazásAlámerül
Watts9000
Szélesség5.25 "
Vezetékméret10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkAC erősítőknyomás tartományTemp. HatótávolságFeszültségWattsSzélességÁr
EEMAX EX1608TC elektromos tartály nélküli vízmelegítő 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040-150 psi100 fok és 140 fok F között208 VAC16,60010.5 "€1,141.83
EEMAX EX160TC elektromos tartály nélküli vízmelegítő 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840-150 psi100 fok és 140 fok F között277 VAC16,00010.5 "€1,105.63
EEMAX EX190TC ML elektromos tartály nélküli vízmelegítő 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040-150 psi105 fok és 110 fok F között240 VAC19,00010.5 "€1,120.44
EEMAX EX200TC vízmelegítő tartály nélküli 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240-150 psi100 fok és 140 fok F között277 VAC20,00010.5 "€1,133.12
EEMAX EX200TCS vízmelegítő tartály nélküli 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240-150 psi180 fok F277 VAC20,00010.5 "€1,170.30
EEMAX EX240T2T vízmelegítő tartály nélküli 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725-150 psi100 fok és 140 fok F között208 VAC24,00015.25 "€2,656.72
EEMAX ED032480T2T vízmelegítő tartály nélküli 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525-150 psi100 fok és 140 fok F között480 VAC32,00015.25 "€2,692.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EEMAX SPEX90T 277 V mosogató alatti elektromos tartály nélküli vízmelegítő, 9000 watt, 33 amper
€561.05 /Mértékegység