Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EEMAX SPEX65T 240V süllyesztett elektromos tartály nélküli vízmelegítő, 6500 Watt, 27 Amper | CD2NLN 451G61

EEMAX SPEX65T 240 V mosogató alatti elektromos tartály nélküli vízmelegítő, 6500 watt, 27 amper

Raktáron
Tétel: CD2NLN Típus: SPEX65TKereszthivatkozás: 451G61

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€510.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos tartály nélküli vízmelegítő
erősítők27
Alapértelmezett hőmérséklet140 fok F
Mélység3"
ElemekCserélhető nikkel króm patron betét
Magasság9.75 "
Max. Áramlási sebesség3 gpm
Min. Áramlás aktiválása0.20 gpm
FelszerelésBármely Irány
Fázis1
nyomás tartomány35-150 psi
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi / lakossági
Temp. Hatótávolság70 fok és 140 fok F között
Hőmérséklet Emelkedés @ 0.5 GPM89 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 1.5 GPM30 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 6.0 GPMA termosztatikus beállításra korlátozódik
Feszültség240
Vízcsatlakozás3/8 "tömörítés
Vízmelegítő alkalmazásAlámerül
Watts6500
Szélesség5.25 "
Vezetékméret12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.62

Termék részletek:

Az Eemax elektromos tartály nélküli vízmelegítő ideális az igény szerinti melegvízellátáshoz, energia- és helytakarékos megoldásokat kínálva. Szállodákban, éttermekben és különféle létesítményekben használják, ahol elengedhetetlen a folyamatos és hatékony melegvíz-ellátás.

Jellemzők:

  • Billentyűzettel ellátott digitális kijelzővel, valamint 3/8 hüvelykes hideg és meleg kompressziós bemenetekkel és kimenetekkel rendelkezik a felhasználóbarát kezelés érdekében.
  • Ez a fűtőtest 3 gpm maximális áramlási sebességet kínál, és tartós, hőre lágyuló házzal készül, amely biztosítja a megbízhatóságot a legkülönbözőbb beállításokban.
  • 12 AWG vezetékkel van felszerelve, amely biztosítja az egyszerű telepítést és általános teljesítményének robusztus megbízhatóságát.
  • Ez az egység 27 A-en működik, 240 VAC üzemi feszültséggel, ami megbízható teljesítményt biztosít.
  • Kompressziós típusú be- és kimeneteket használ, amelyek nikróm elemmel rendelkeznek, és legalább 30 psi víznyomást tesznek lehetővé a hatékony és biztonságos vízmelegítés érdekében.
  • Ez a fűtőtest vízszintes és függőleges szerelést tesz lehetővé, beltéri használatra alkalmas, és rugalmas telepítést kínál a helyigény alapján.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezt a mosogató alatti tartály nélküli vízmelegítőt?

A.

  • Karbantartás előtt ügyeljen a biztonságra a mosogató alatti tartály nélküli vízmelegítő áramellátásának kikapcsolásával.
  • Zárja el a fűtőberendezés vízellátását a bemeneti és kimeneti szelepek elzárásával.
  • Nyissa ki a melegvíz csapot, engedje el a nyomást és engedje le a maradék vizet.
  • Vizsgálja meg, hogy nincs-e benne üledék, majd puha kefével vagy ruhával tisztítsa meg a felületeket.
  • Az ásványi lerakódásokat a gyártó utasításait követõ oldattal oldja meg.
  • Ellenőrizze a csatlakozásokat, szerelvényeket és a nyomáscsökkentő szelepet, hogy nincs-e szivárgás, cserélje ki vagy javítsa meg a sérült alkatrészeket.
  • Győződjön meg arról, hogy a szellőzőrendszer tiszta a megfelelő égés és szellőzés érdekében.
  • Ellenőrizze az elektromos alkatrészek kopását, húzza meg a laza csatlakozásokat, és probléma esetén forduljon szakemberhez.
  • Tesztelje a biztonsági szelep megfelelő működését úgy, hogy felemeli a kart, és győződjön meg arról, hogy elengedéskor tömít.
  • A teljesítmény megőrzése érdekében rendszeresen öblítse át az egységet ecetes oldattal a gyártó útmutatásait követve.
  • Tartsa szemmel a szokatlan zajokat, szivárgást vagy a teljesítménybeli változásokat, és azonnal kezelje a problémákat.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az Eemax elektromos tartály nélküli vízmelegítő kiválasztásakor?

A.

  • Alkalmazás típusa
  • Áramellátási követelmények
  • Áramlási sebesség
  • Helyszűke
  • Hőmérséklet szabályozási funkciók
  • Biztonsági mechanizmusok
  • Víznyomás kompatibilitás

K. Milyen biztonsági funkciókat tartalmaz ez az Eemax SPEX65T fűtőberendezés?

V. Tartalmaz egy Safesttart technológiát alkalmazó magas hőmérsékleti végálláskapcsolót, amely megakadályozza a száraztűz előfordulását, és intelligens vezérlőkkel öndiagnosztikát végez, biztosítva a tartály nélküli vízmelegítő biztonságos és megbízható működését.

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkAC erősítőknyomás tartományTemp. HatótávolságFeszültségWattsSzélességÁr
EEMAX EX1608TC elektromos tartály nélküli vízmelegítő 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040-150 psi100 fok és 140 fok F között208 VAC16,60010.5 "€1,141.83
EEMAX EX160TC elektromos tartály nélküli vízmelegítő 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840-150 psi100 fok és 140 fok F között277 VAC16,00010.5 "€1,105.63
EEMAX EX190TC ML elektromos tartály nélküli vízmelegítő 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040-150 psi105 fok és 110 fok F között240 VAC19,00010.5 "€1,120.44
EEMAX EX200TC vízmelegítő tartály nélküli 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240-150 psi100 fok és 140 fok F között277 VAC20,00010.5 "€1,133.12
EEMAX EX200TCS vízmelegítő tartály nélküli 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240-150 psi180 fok F277 VAC20,00010.5 "€1,170.30
EEMAX EX240T2T vízmelegítő tartály nélküli 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725-150 psi100 fok és 140 fok F között208 VAC24,00015.25 "€2,656.72
EEMAX ED032480T2T vízmelegítő tartály nélküli 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525-150 psi100 fok és 140 fok F között480 VAC32,00015.25 "€2,692.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EEMAX SPEX65T 240 V mosogató alatti elektromos tartály nélküli vízmelegítő, 6500 watt, 27 amper
€510.69 /Mértékegység