EEMAX AP064208 EFD N4 elektromos tartály nélküli vízmelegítő 208VAC | AH2ZHL 30UL14

EEMAX AP064208 EFD N4 elektromos tartály nélküli vízmelegítő 208VAC

Raktáron
Tétel: AH2ZHL Típus: AP064208 EFD N4Kereszthivatkozás: 30UL14

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€30,863.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElec tartály nélküli vízmelegítő
ElemekÓlommentes cserélhető patron betét
Áramlási tartomány40 gpm-ig
Bemeneti csatlakozás1-1 / 4 "NPT
Max. Amper178
Min. Áramlás aktiválása2.50 gpm
SzereljeFüggőleges
NEMA értékelés4
Teljes mélység14 "
Teljes magasság24 "
Teljes szélesség30 "
Fázis3
Hőmérséklet Emelkedés @ 2.5 GPMA termosztatikus beállításra korlátozódik
Hőmérséklet Emelkedés @ 20.0 GPM22 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 4.0 GPM109 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 6.0 GPM72 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 8.0 GPM54 fok F
Feszültség208 VAC
A vízmennyiség hőmérséklete60 fok és 90 fok F között
Teljesítmény64,000
Vezetékméret3/0 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.824
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)121.92
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperFeszültségVezetékméretÁr
EEMAX AP126480 EFD N4 elektromos tartály nélküli vízmelegítő 480VAC | AH2ZHM 30UL50 126480 EFD N4151.7480 VAC2/0 AWG€32,076.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EEMAX AP064208 EFD N4 elektromos tartály nélküli vízmelegítő 208VAC
€30,863.91 /Mértékegység