Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EEMAX AM005240T mosogató alatti elektromos tartály nélküli vízmelegítő, 4800 Watt, 20 Amper, 240 V | CD3WCL 481R30

EEMAX AM005240T mosogató alatti elektromos tartály nélküli vízmelegítő, 4800 watt, 20 amper, 240 V

Raktáron
Tétel: CD3WCL Típus: AM005240TKereszthivatkozás: 481R30

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€1,098.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos tartály nélküli vízmelegítő
erősítők20
Alapértelmezett hőmérséklet105 fok F
Mélység4"
ElemekCsupasz huzalú nikkel króm
Magasság13.75 "
Max. Áramlási sebesség2 gpm
Min. Áramlás aktiválása0.30 gpm
FelszerelésBármely Irány
Fázis1
nyomás tartomány35-80 psi
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Temp. Hatótávolság105 fok és 110 fok F között
Hőmérséklet Emelkedés @ 0.5 GPM66 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 1.5 GPM22 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 6.0 GPM12/16 F fok
Feszültség240
Vízcsatlakozás3/8 "tömörítés
Vízmelegítő alkalmazásAlámerül
Watts4800
Szélesség5.25 "
Vezetékméret14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7225

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkAC erősítőknyomás tartományTemp. HatótávolságFeszültségWattsSzélességÁr
EEMAX EX1608TC elektromos tartály nélküli vízmelegítő 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040-150 psi100 fok és 140 fok F között208 VAC16,60010.5 "€1,141.83
EEMAX EX160TC elektromos tartály nélküli vízmelegítő 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840-150 psi100 fok és 140 fok F között277 VAC16,00010.5 "€1,105.63
EEMAX EX190TC ML elektromos tartály nélküli vízmelegítő 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040-150 psi105 fok és 110 fok F között240 VAC19,00010.5 "€1,120.44
EEMAX EX200TC vízmelegítő tartály nélküli 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240-150 psi100 fok és 140 fok F között277 VAC20,00010.5 "€1,133.12
EEMAX EX200TCS vízmelegítő tartály nélküli 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240-150 psi180 fok F277 VAC20,00010.5 "€1,170.30
EEMAX EX240T2T vízmelegítő tartály nélküli 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725-150 psi100 fok és 140 fok F között208 VAC24,00015.25 "€2,656.72
EEMAX ED032480T2T vízmelegítő tartály nélküli 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525-150 psi100 fok és 140 fok F között480 VAC32,00015.25 "€2,692.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EEMAX AM005240T mosogató alatti elektromos tartály nélküli vízmelegítő, 4800 watt, 20 amper, 240 V
€1,098.44 /Mértékegység