EARNEST 611-016 kerékanya, hatlapfejű anya, 1/2-20 menetméret, 5/8 hüvelyk hossz, 500 pk | AF2REN 6XGF0

EARNEST 611-016 kerékanya, hatlapú anya, 1/2-20 menetméret, 5/8 hüvelyk hosszúság, 500 pk

Raktáron
Tétel: AF2REN Modell: 611-016Kereszthivatkozás: 6XGF0

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€956.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerékanya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
befejezcink
Fokozat5
Hossz5 / 8 "
AnyagAcél
Anya típusaHatlapú kerékanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
típusHatszögletű anyát
Szélesség3 / 4 "
Csavarkulcs mérete13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.34
Hajó magassága (cm)13.34
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 611-016 kerékanya, hatlapú anya, 1/2-20 menetméret, 5/8 hüvelyk hosszúság, 500 pk
€956.52 /csomag