EAGLE GROUP C314-16-3-18 Corner Scullery Sink Floor 59-3/4 Inch Length | AB4GGQ 1XUD5

EAGLE GROUP C314-16-3-18 Corner Scullery Sink Floor 59-3/4 Inch Length

Raktáron
Tétel: AB4GGQ Modell: C314-16-3-18Kereszthivatkozás: 1XUD5

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,445.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCorner Scullery Sink
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság9-1 / 2 "
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység13.5 "
Tál mérete16 "x 19"
Drain nyitás3.5 "
Csaptelep szerelő központok8"
Csaptelep működtetéseNem alkalmazható
Nyomtáv18
Szerelési típusEmelet
Lyukak száma2
Állomások száma3
Teljes magasság44 "
Teljes hossz59.75 "
Teljes szélesség27.75 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsaptelep nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 92.99
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)167.64
Hajószélesség (cm)154.94
HS-kód7324100000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE GROUP C314-16-3-18 Corner Scullery Sink Floor 59-3/4 Inch Length
€6,445.44 /Mértékegység