E JAMES & CO CCVN25-1/454X72 Szivacslap Vinil-nitril 1/4x54x72 In | AF2WMB 6YHA3

E JAMES & CO CCVN25-1/454X72 vinil-nitril szivacslap 1/4x54x72 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2WMB Modell: CCVN25-1/454X72Kereszthivatkozás: 6YHA3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€216.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivacslap
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert15-35 (part 00)
nyúlás170 százalék
befejezTexturált
Hossz72 "
AnyagVinil-nitril
Max. Hőmérséklet+158F
Min. Hőmérséklet Értékelés-70 F.
Szakítószilárdság40 psi
Vastagság1 / 4 "
típusZárt cella
Szélesség54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6875
Hajó magassága (cm)137.16
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód3921125000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságÁr
E JAMES & CO CCVN25-1/854X72 Szivacslap Vinil-nitril 1/8x54x72 In | AF2WMA 6YHA2 CCVN25-1 / 854X721 / 8 "€126.17
E JAMES & CO CCVN25-3/854X72 Szivacslap Vinil-nitril 3/8x54x72 In | AF2WMC 6YHA4 CCVN25-3 / 854X723 / 8 "€323.92
E JAMES & CO CCVN25-1/254X72 Szivacslap Vinil-nitril 1/2x54x72 In | AF2WMD 6YHA5 CCVN25-1 / 254X721 / 2 "€406.98
E JAMES & CO CCVN25-3/454X72 Szivacslap Vinil-nitril 3/4x54x72 In | AF2WME 6YHA6 CCVN25-3 / 454X723 / 4 "€613.24
E JAMES & CO CCVN25-154X72 Szivacslap Vinil-nitril 1x54x72 In | AF2WMF 6YHA7 CCVN25-154X721"€820.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO CCVN25-1/454X72 vinil-nitril szivacslap 1/4x54x72 hüvelyk
€216.83 /Mértékegység