Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 320-1/8YTAPE gumi butil 1/8 hüvelyk vastagság 4 x 36 hüvelyk | AB4GQH 1XWZ1

E JAMES & CO 320-1/8YTAPE gumi butil 1/8 hüvelyk vastagság 4 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4GQH Modell: 320-1/8YTAPEKereszthivatkozás: 1XWZ1
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
€59.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi szalag
Háttér típusaRagasztóanyag
színekFekete
durométert60A
nyúlás300%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagButilgumi
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Szakítószilárdság1200 psi
Vastagság1 / 8 "
típusÁltalános célú osztály
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3987
Hajó magassága (cm)2.24
Hajó hossza (cm)91.92
Hajószélesség (cm)15.72
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO 320-1/16X gumi butil 1/16 hüvelyk vastagság 2 x 36 hüvelyk | AB4GPJ 1XWV6 320-1 / 16XEgyszerű1 / 16 "2"€11.50
E JAMES & CO 320-1/8X gumi butil 1/8 hüvelyk vastagság 2 x 36 hüvelyk | AB4GPK 1XWV7 320-1 / 8XEgyszerű1 / 8 "2"€22.66
E JAMES & CO 320-1/4X gumi butil 1/4 hüvelyk vastagság 2 x 36 hüvelyk | AB4GPL 1XWV8 320-1 / 4XEgyszerű1 / 4 "2"€46.45
E JAMES & CO 320-1/16Y gumi butil 1/16 hüvelyk vastagság 4 x 36 hüvelyk | AB4GPM 1XWV9 320-1 / 16YEgyszerű1 / 16 "4"€27.87
E JAMES & CO 320-1/8Y Butil gumi 1/8 hüvelyk vastagság 4 x 36 hüvelyk | AB4GPN 1XWX1 320-1 / 8YEgyszerű1 / 8 "4"€45.68
E JAMES & CO 320-1/4Y Butil gumi 1/4 hüvelyk vastagság 4 x 36 hüvelyk | AB4GPP 1XWX2 320-1 / 4YEgyszerű1 / 4 "4"€98.55
E JAMES & CO 320-1/16Z gumi butil 1/16 hüvelyk vastagság 6 x 36 hüvelyk | AB4GPQ 1XWX3 320-1 / 16ZEgyszerű1 / 16 "6"€36.42

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 320-1/8YTAPE gumi butil 1/8 hüvelyk vastagság 4 x 36 hüvelyk
€59.56 /Mértékegység