Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 2830-3/8ATAPE Rubber Silicone 3/8 Inch Thick 12 x 12 Inch | AB2MXD 1MWU8

E JAMES & CO 2830-3/8ATAPE gumi szilikon 3/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2MXD Modell: 2830-3/8ATAPEKereszthivatkozás: 1MWU8

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€200.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaRagasztóanyag
színekPiros
durométert30A
nyúlás100%
befejezSima
Hossz12 "
AnyagSzilikon gumi
Max. Hőmérséklet400 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-60 ° F
Szakítószilárdság550 PSI
Vastagság3 / 8 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0319
Hajó magassága (cm)2.87
Hajó hossza (cm)30.96
Hajószélesség (cm)30.96
HS-kód3920992000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaHosszVastagságÁr
E JAMES & CO 2830-1/32A gumi szilikon 1/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MNM 1MVP8 2830-1 / 32AEgyszerű12 "1 / 32 "€16.26
E JAMES & CO 2830-1/16A gumi szilikon 1/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MNP 1MVR1 2830-1 / 16AEgyszerű12 "1 / 16 "€26.39
E JAMES & CO 2830-3/32A gumi szilikon 3/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MNR 1MVR3 2830-3 / 32AEgyszerű12 "3 / 32 "€37.75
E JAMES & CO 2830-1/8A gumi szilikon 1/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MNU 1MVR5 2830-1 / 8AEgyszerű12 "1 / 8 "€65.92
E JAMES & CO 2830-3/16A gumi szilikon 3/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MNW 1MVR7 2830-3 / 16AEgyszerű12 "3 / 16 "€97.53
E JAMES & CO 2830-1/4A gumi szilikon 1/4 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MNY 1MVR9 2830-1 / 4AEgyszerű12 "1 / 4 "€135.19
E JAMES & CO 2830-3/8A gumi szilikon 3/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MPA 1MVT2 2830-3 / 8AEgyszerű12 "3 / 8 "€153.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 2830-3/8ATAPE gumi szilikon 3/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk
€200.45 /Mértékegység