Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 1525S-500750-25 Viton cső 1/2 hüvelykes belső átmérő 3/4 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XWV 4CHH2

E JAMES & CO 1525S-500750-25 Viton cső 1/2 hüvelykes belső átmérő 3/4 hüvelyk külső átmérő 25 láb

Raktáron
Tétel: AD6XWV Modell: 1525S-500750-25Kereszthivatkozás: 4CHH2

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€1,884.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekFekete
KeménységA part: 60
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz25 láb.
AnyagViton
Dia kívül.3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40-től 400 F-ig
Tolerancia+/- 0.032 "
típusRugalmas
Falvastagság1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.385
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKeménységDia kívül.Temp. HatótávolságToleranciaFalvastagságÁr
E JAMES & CO 1525S-500625-25 Viton cső 1/2 hüvelykes belső átmérő 5/8 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XWU 4CHH1 1525S-500625-25A part: 605 / 8 "-40-től 400 F-ig+/- 0.025 "1 / 16 "€947.85
E JAMES & CO 1525F-500625-25 Viton cső 1/2 hüvelykes belső átmérő 5/8 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XXU 4CHK6 1525F-500625 25-A part: 755 / 8 "-30 - 400 F+/- 0.025 "1 / 16 "€847.18
E JAMES & CO 1525F-500750-25 Viton cső 1/2 hüvelykes belső átmérő 3/4 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XXV 4CHK7 1525F-500750 25-A part: 753 / 4 "-30 - 400 F+/- 0.032 "1 / 8 "€2,027.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1525S-500750-25 Viton cső 1/2 hüvelykes belső átmérő 3/4 hüvelyk külső átmérő 25 láb
€1,884.03 /Mértékegység