Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 1525S-312563-25 Viton cső 5/16 hüvelyk belső átmérő 9/16 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XWP 4CHG6

E JAMES & CO 1525S-312563-25 Viton cső 5/16 hüvelykes belső átmérő 9/16 hüvelyk külső átmérő 25 láb

Raktáron
Tétel: AD6XWP Modell: 1525S-312563-25Kereszthivatkozás: 4CHG6
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
€1,418.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekFekete
KeménységA part: 60
Belül Dia.5 / 16 "
Hossz25 láb.
AnyagViton
Dia kívül.9 / 16 "
Temp. Hatótávolság-40-től 400 F-ig
Tolerancia+/- 0.025 "
típusRugalmas
Falvastagság1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)32
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKeménységDia kívül.Temp. HatótávolságFalvastagságÁr
E JAMES & CO 1525S-312438-25 Viton cső 5/16 hüvelyk belső átmérő 7/16 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XWN 4CHG5 1525S-312438-25A part: 607 / 16 "-40-től 400 F-ig1 / 16 "€639.74
E JAMES & CO 1525F-312438-25 Viton cső 5/16 hüvelyk belső átmérő 7/16 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XXN 4CHK1 1525F-312438 25-A part: 757 / 16 "-30 - 400 F1 / 16 "€544.38
E JAMES & CO 1525F-312563-25 Viton cső 5/16 hüvelyk belső átmérő 9/16 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XXP 4CHK2 1525F-312563 25-A part: 759 / 16 "-30 - 400 F1 / 8 "€1,353.84

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1525S-312563-25 Viton cső 5/16 hüvelykes belső átmérő 9/16 hüvelyk külső átmérő 25 láb
€1,418.17 /Mértékegység