Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 1525S-250312-25 Viton cső 1/4 hüvelykes belső átmérő 5/16 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XWK 4CHG2

E JAMES & CO 1525S-250312-25 Viton cső 1/4 hüvelykes belső átmérő 5/16 hüvelyk külső átmérő 25 láb

Raktáron
Tétel: AD6XWK Modell: 1525S-250312-25Kereszthivatkozás: 4CHG2

Szerezd meg április 24, Szerda
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
€365.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekFekete
KeménységA part: 60
Belül Dia.1 / 4 "
Hossz25 láb.
AnyagViton
Dia kívül.5 / 16 "
Temp. Hatótávolság-40-től 400 F-ig
Tolerancia+/- 0.020 "
típusRugalmas
Falvastagság1 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKeménységDia kívül.Temp. HatótávolságToleranciaFalvastagságÁr
E JAMES & CO 1525S-250375-25 Viton cső 1/4 hüvelykes belső átmérő 3/8 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XWL 4CHG3 1525S-250375-25A part: 603 / 8 "-40-től 400 F-ig+/- 0.020 "1 / 16 "€591.54
E JAMES & CO 1525S-250500-25 Viton cső 1/4 hüvelyk belső átmérő 1/2 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XWM 4CHG4 1525S-250500-25A part: 601 / 2 "-40-től 400 F-ig+/- 0.025 "1 / 8 "€1,138.89
E JAMES & CO 1525F250312-25 Viton cső 1/4 hüvelykes belső átmérő 5/16 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XXK 4CHJ7 1525F250312-25A part: 755 / 16 "-30 - 400 F+/- 0.020 "1 / 32 "€305.79
E JAMES & CO 1525F-250375-25 Viton cső 1/4 hüvelykes belső átmérő 3/8 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XXL 4CHJ8 1525F-250375 25-A part: 753 / 8 "-30 - 400 F+/- 0.020 "1 / 16 "€448.50
E JAMES & CO 1525F-250500-25 Viton cső 1/4 hüvelyk belső átmérő 1/2 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XXM 4CHJ9 1525F-250500 25-A part: 751 / 2 "-30 - 400 F+/- 0.025 "1 / 8 "€1,119.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1525S-250312-25 Viton cső 1/4 hüvelykes belső átmérő 5/16 hüvelyk külső átmérő 25 láb
€365.94 /Mértékegység