Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 1525S-187312-25 Viton cső 3/16 hüvelyk belső átmérő 5/16 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XWH 4CHF9

E JAMES & CO 1525S-187312-25 Viton cső 3/16 hüvelykes belső átmérő 5/16 hüvelyk külső átmérő 25 láb

Raktáron
Tétel: AD6XWH Modell: 1525S-187312-25Kereszthivatkozás: 4CHF9

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€479.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekFekete
KeménységA part: 60
Belül Dia.3 / 16 "
Hossz25 láb.
AnyagViton
Dia kívül.5 / 16 "
Temp. Hatótávolság-40-től 400 F-ig
Tolerancia+/- 0.020 "
típusRugalmas
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKeménységDia kívül.Temp. HatótávolságToleranciaFalvastagságÁr
E JAMES & CO 1525S-187438-25 Viton cső 3/16 hüvelyk belső átmérő 7/16 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XWJ 4CHG1 1525S-187438-25A part: 607 / 16 "-40-től 400 F-ig+/- 0.025 "1 / 8 "€1,143.49
E JAMES & CO 1525F-187312-25 Viton cső 3/16 hüvelyk belső átmérő 5/16 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XXH 4CHJ5 1525F-187312 25-A part: 755 / 16 "-30 - 400 F+/- 0.020 "1 / 16 "€403.72
E JAMES & CO 1525F-187438-25 Viton cső 3/16 hüvelyk belső átmérő 7/16 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XXJ 4CHJ6 1525F-187438 25-A part: 757 / 16 "-30 - 400 F+/- 0.025 "1 / 8 "€975.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1525S-187312-25 Viton cső 3/16 hüvelykes belső átmérő 5/16 hüvelyk külső átmérő 25 láb
€479.03 /Mértékegység