Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 1525F-6MM8MM-25 Viton cső 6 mm átmérőjű 8 mm külső átmérő 25 láb | AD6XYA 4CHL3

E JAMES & CO 1525F-6MM8MM-25 Viton cső 6 mm belső átmérő 8 mm külső átmérő 25 láb

Raktáron
Tétel: AD6XYA Típus: 1525F-6MM8MM-25Kereszthivatkozás: 4CHL3

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€322.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekFekete
KeménységA part: 75
Belül Dia.6mm
Hossz25 láb.
AnyagViton
Dia kívül.8mm
Temp. Hatótávolság-30 - 400 F
Tolerancia+/- 0.020 "
típusRugalmas
Falvastagság1mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKeménységBelül Dia.Dia kívül.Temp. HatótávolságToleranciaÁr
E JAMES & CO 1525S-2MM4MM-25 Viton cső 2mm belső átmérő 4mm külső átmérő 25 láb | AD6XWY 4CHH5 1525S-2MM4MM-25A part: 602mm4"-40-től 400 F-ig+/- 0.016 "€265.49
E JAMES & CO 1525S-4MM6MM-25 Viton cső 4mm átmérőjű 6mm külső átmérő 25 láb | AD6XWZ 4CHH6 1525S-4MM6MM-25A part: 604mm6mm-40-től 400 F-ig+/- 0.016 "€315.98
E JAMES & CO 1525S-6MM8MM-25 Viton cső 6 mm átmérőjű 8 mm külső átmérő 25 láb | AD6XXA 4CHH7 1525S-6MM8MM-25A part: 606mm8mm-40-től 400 F-ig+/- 0.020 "€384.10
E JAMES & CO 1525S-8MM10MM-25 Viton cső 8 mm belső átmérő 10 mm külső átmérő 25 láb | AD6XXB 4CHH8 1525S-8MM10MM-25A part: 608mm10mm-40-től 400 F-ig+/- 0.020 "€608.70
E JAMES & CO 1525S-10MM12MM-25 Viton cső 10mm belső átmérő 12mm külső átmérő 25 láb | AD6XXC 4CHH9 1525S-10MM12MM-25A part: 6010mm12 mm-40-től 400 F-ig+/- 0.025 "€765.81
E JAMES & CO 1525F-2MM4MM-25 Viton cső 2 mm belső átmérő 4 mm külső átmérő 25 láb | AD6XXY 4CHL1 1525F-2MM4MM-25A part: 752mm4"-30 - 400 F+/- 0.016 "€240.54
E JAMES & CO 1525F-4MM6MM-25 Viton cső 4 mm átmérőjű 6 mm külső átmérő 25 láb | AD6XXZ 4CHL2 1525F-4MM6MM-25A part: 754mm6mm-30 - 400 F+/- 0.016 "€223.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1525F-6MM8MM-25 Viton cső 6 mm belső átmérő 8 mm külső átmérő 25 láb
€322.90 /Mértékegység