Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 1525F-500625-25 Viton cső 1/2 hüvelykes belső átmérő 5/8 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XXU 4CHK6

E JAMES & CO 1525F-500625-25 Viton cső 1/2 hüvelykes belső átmérő 5/8 hüvelyk külső átmérő 25 láb

Raktáron
Tétel: AD6XXU Modell: 1525F-500625-25Kereszthivatkozás: 4CHK6
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
€847.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekFekete
KeménységA part: 75
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz25 láb.
AnyagViton
Dia kívül.5 / 8 "
Temp. Hatótávolság-30 - 400 F
Tolerancia+/- 0.025 "
típusRugalmas
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKeménységDia kívül.Temp. HatótávolságToleranciaFalvastagságÁr
E JAMES & CO 1525S-500625-25 Viton cső 1/2 hüvelykes belső átmérő 5/8 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XWU 4CHH1 1525S-500625-25A part: 605 / 8 "-40-től 400 F-ig+/- 0.025 "1 / 16 "€947.85
E JAMES & CO 1525S-500750-25 Viton cső 1/2 hüvelykes belső átmérő 3/4 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XWV 4CHH2 1525S-500750-25A part: 603 / 4 "-40-től 400 F-ig+/- 0.032 "1 / 8 "€1,884.03
E JAMES & CO 1525F-500750-25 Viton cső 1/2 hüvelykes belső átmérő 3/4 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XXV 4CHK7 1525F-500750 25-A part: 753 / 4 "-30 - 400 F+/- 0.032 "1 / 8 "€2,027.42

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1525F-500625-25 Viton cső 1/2 hüvelykes belső átmérő 5/8 hüvelyk külső átmérő 25 láb
€847.18 /Mértékegység