Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 1525F-375625-25 Viton cső 3/8 hüvelykes belső átmérő 5/8 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XXT 4CHK5

E JAMES & CO 1525F-375625-25 Viton cső 3/8 hüvelykes belső átmérő 5/8 hüvelyk külső átmérő 25 láb

Raktáron
Tétel: AD6XXT Modell: 1525F-375625-25Kereszthivatkozás: 4CHK5

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€1,469.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekFekete
KeménységA part: 75
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz25 láb.
AnyagViton
Dia kívül.5 / 8 "
Temp. Hatótávolság-30 - 400 F
Tolerancia+/- 0.025 "
típusRugalmas
Falvastagság1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.115
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKeménységDia kívül.Temp. HatótávolságFalvastagságÁr
E JAMES & CO 1525S375500-25 Viton cső 3/8 hüvelykes belső átmérő 1/2 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XWQ 4CHG7 1525S375500-25A part: 601 / 2 "-40-től 400 F-ig1 / 16 "€828.97
E JAMES & CO 1525S-375563-25 Viton cső 3/8 hüvelykes belső átmérő 9/16 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XWR 4CHG8 1525S-375563-25A part: 609 / 16 "-40-től 400 F-ig3 / 32 "€1,237.48
E JAMES & CO 1525S-375625-25 Viton cső 3/8 hüvelyk belső átmérő 5/8 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XWT 4CHG9 1525S-375625-25A part: 605 / 8 "-40-től 400 F-ig1 / 8 "€1,424.47
E JAMES & CO 1525F-375500-25 Viton cső 3/8 hüvelyk belső átmérő 1/2 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XXQ 4CHK3 1525F-375500 25-A part: 751 / 2 "-30 - 400 F1 / 16 "€663.88
E JAMES & CO 1525F-375563-25 Viton cső 3/8 hüvelykes belső átmérő 9/16 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XXR 4CHK4 1525F-375563 25-A part: 759 / 16 "-30 - 400 F3 / 32 "€1,105.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1525F-375625-25 Viton cső 3/8 hüvelykes belső átmérő 5/8 hüvelyk külső átmérő 25 láb
€1,469.35 /Mértékegység