Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 1525F-125312-25 Viton cső 1/8 hüvelykes belső átmérő 5/16 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XXF 4CHJ3

E JAMES & CO 1525F-125312-25 Viton cső 1/8 hüvelykes belső átmérő 5/16 hüvelyk külső átmérő 25 láb

Raktáron
Tétel: AD6XXF Modell: 1525F-125312-25Kereszthivatkozás: 4CHJ3

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€476.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekFekete
KeménységA part: 75
Belül Dia.1 / 8 "
Hossz25 láb.
AnyagViton
Dia kívül.5 / 16 "
Temp. Hatótávolság-30 - 400 F
Tolerancia+/- 0.020 "
típusRugalmas
Falvastagság3 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)32
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKeménységDia kívül.Temp. HatótávolságToleranciaFalvastagságÁr
E JAMES & CO 1525S-125250-25 Viton cső 1/8 hüvelyk belső átmérő 1/4 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XWE 4CHF6 1525S-125250-25A part: 601 / 4 "-40-től 400 F-ig+/- 0.016 "1 / 16 "€379.48
E JAMES & CO 1525S-125312-25 Viton cső 1/8 hüvelykes belső átmérő 5/16 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XWF 4CHF7 1525S-125312-25A part: 605 / 16 "-40-től 400 F-ig+/- 0.020 "3 / 32 "€562.43
E JAMES & CO 1525S-125375-25 Viton cső 1/8 hüvelykes belső átmérő 3/8 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XWG 4CHF8 1525S-125375-25A part: 603 / 8 "-40-től 400 F-ig+/- 0.020 "1 / 8 "€855.08
E JAMES & CO 1525F-125250-25 Viton cső 1/8 hüvelyk belső átmérő 1/4 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XXE 4CHJ2 1525F-125250 25-A part: 751 / 4 "-30 - 400 F+/- 0.016 "1 / 16 "€326.02
E JAMES & CO 1525F-125375-25 Viton cső 1/8 hüvelykes belső átmérő 3/8 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XXG 4CHJ4 1525F-125375 25-A part: 753 / 8 "-30 - 400 F+/- 0.020 "1 / 8 "€765.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1525F-125312-25 Viton cső 1/8 hüvelykes belső átmérő 5/16 hüvelyk külső átmérő 25 láb
€476.86 /Mértékegység